Menu

Sigurnosne čizme S5 Purofort®+ Rugged full safety

iz Dunlop   |   više Sigurnosne cipele, radne čizme

Ispis
Robusne i lagane radne čizme za sve vremenske uvjete, s visokokvalitetnom, neklizajućom potplat, čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom za potpunu zaštitu, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC.
Područje primjene
  • idealna čizma za svakodnevne građevinske radove u svim vremenskim uvjetima (nudi sve prednosti Purofort®, izvanrednu potplat, kombinira udobnost, fleksibilnost i izdržljivost)

Prednosti / Izvedba
  • visina 26 cm
  • visokokvalitetni, protu klizni potplat, otporan na habanje i kidanje (otporan na minerale, životinjska i biljna ulja/masti, dezinfekcijska sredstva, tekući stajski gnoj, otapala, razne kemikalije)
  • čelična kapica i uložak za potpunu zaštitu
  • 100% vodootporne (bez šavova), ostaju fleksibilne i stabilne pri svakom koraku i svakom pokretu
  • anatomsko oblikovano stopalo za optimalnu potporu
  • antibakterijska podstava za smanjenje stvaranja klica i gljivica
  • otporne na temperaturu do –20 °C, toplinski izolirane, hladno-mekane i super lagane
  • praktične petlje koje će vam pomoći pri odijevanju
  • težina 1.100 g/kom. (veličina 43)

Materijal
  • Purofort®

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi