Menu

Sigurnosne čizme S5 PUR Thermo+ C662933, zelene

iz Dunlop   |   više Sigurnosne cipele, radne čizme

Ispis
Zelene PU termalne čizme s garantiranom zaštitom od hladnoće do –50 °C, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC. Idealno rješenje za hladne uvjete kao što su npr. rad u hladnjačama i zamrzivačima.
Prednosti / Izvedba
  • visina 40,5 cm
  • neklizajući potplat, otporan na ulje i masti
  • pjenast poliuretan, super lagan
  • čelična kapica, čelični među uložak
  • izvrsna udobnost, dug život
  • težina 1.380 g/kom. (veličina 43)

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi