Menu

S5 sigurnosne čizme

Filtrirajte proizvode u S5 sigurnosne čizme
Prikazuj 1-7 od 7 stavki.
u S5 sigurnosne čizme
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Sigurnosne čizme S5 Purofort®+ Rugged full safety | Sigurnosne cipele, radne čizme
pregledan
Kupljeno
Sigurnosne čizme S5 Purofort®+ Rugged full safety

Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme

Robusne i lagane radne čizme za sve vremenske uvjete, s visokokvalitetnom, neklizajućom potplat, čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom za potpunu zaštitu, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC.

Na sniženju
Sigurnosne čizme S5 Acifort® A442031, crne | Sigurnosne cipele, radne čizme
pregledan
Kupljeno
Sigurnosne čizme S5 Acifort® A442031, crne

Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme

Vrlo izdržljive i otporne na habanje sigurnosne čizme sa SRA certficiranom potplati i dodatnom zaštitom gležnja za optimalnu zaštitu, s čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom, sukladno EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.

Sigurnosne čizme S5 Acifort® A442231, žute | Sigurnosne cipele, radne čizme
pregledan
Kupljeno
Sigurnosne čizme S5 Acifort® A442231, žute

Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme

Vrlo izdržljive i otporne na habanje s SRA certificiranom potplati i dodatnom zaštitom gležnja za optimalnu zaštitu, s čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.

Na sniženju
Sigurnosne čizme S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1 | Sigurnosne cipele, radne čizme
pregledan
Kupljeno
Sigurnosne čizme S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1

Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme

Vrlo izdržljive i otporne na habanje sigurnosne čizme sa SRA certficiranom potplati i dodatnom zaštitom gležnja za optimalnu zaštitu, s čeličnom kapicom i čeličnim među uloškom, sukladno EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.

Zaštitne čizme S5 Protomastor 142YP | Sigurnosne cipele, radne čizme
pregledan
Kupljeno
Zaštitne čizme S5 Protomastor 142YP

Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme

Praktične, svestrane radne PVC čizme sa SRA certifikatom potplate za dobro prianjanje, čeličnom kapicom i uloškom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 SRA.

Zaštitne čizme Work-it S5 SR Full Safety | Sigurnosne cipele, radne čizme
pregledan
Kupljeno
Zaštitne čizme Work-it S5 SR Full Safety

Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme

Praktična radna čizma izrađena od PVC-a s najvišom SR klasifikacijom za otpornost na klizanje na bilo kojoj površini, čelična kapica i međupotplat od čelika, prema EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.

Sigurnosne čizme S5 Purofort®+ C762241 | Sigurnosne cipele, radne čizme
pregledan
Kupljeno
Sigurnosne čizme S5 Purofort®+ C762241

Dunlop | Sigurnosne cipele, radne čizme

Lagana sigurnosne čizme s neklizajućom potplati za izvrsno prianjanje na neravnim površinama, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC.

Prikazuj 1-7 od 7 stavki.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi