Menu

Gležnjača S3 Renzo mid ESD 765841

iz Elten   |   više S3 Sigurnosne cipele, radne cipele

Ispis
Radne čizme srednje visine izrađene od robusne, prozračne kravlje kože i prozračne tekstilne podstave. Čelična kapica i čelični međupotplat štite od udaraca i pritiska, u skladu s normom EN ISO 20345:2022 S3 FP SC SR LG.
Prednosti / Izvedba
  • PU / PU podplat s nepropusnim slojem SAFETY-Grip (otporno na ulje, otporno na toplinu do +130 °C)
  • prozračna kravlje kože
  • zatvoreni, podstavljeni preklop
  • prozračna tekstilna obloga
  • uložak cijele duljine ESD PRO crne boje
  • ESD kompatibilni uložak od mekog flisa
  • PU zaštita vrha
  • čelična kapica
  • ESD-sukladno DIN EN 61340
  • mogući su ortopedski ulošci
  • težina 690 g/kom. (veličina 42)

Održivost

Jednostavno održivije


Značajke kvalitete i certifikati

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi