Menu

Gležnjača S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid

iz Haix   |   više S3 Sigurnosne cipele, radne cipele

Ispis
Lagane i robusne gležnjače izrađene od hidrofobne i prozračne velur kože. S vodootpornom, prozračnom GORE-TEX® oblogom i neprobojnim potplatom s plastičnom kapicom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Prednosti / Izvedba
  • potplat guma/PU (konstrukcija potplata sportske cipele, povećana udobnost kotrljanja, visoka otpornost na abraziju, neklizajuće, otporno na ulje i benzin)
  • velur koža, hidrofobna, prozračna (debljina 1,9–2,1 mm) sa GORE-TEX® podlogom, vodootporna i prozračna
  • podloga otporna na habanje uz maksimalnu udobnost
  • udoban, antibakterijski uložak
  • TPU pojačanje u području vrha
  • izuzetno lagana HAIX® kompozitna kapica od plastike ojačane vlaknima
  • zaštita od prodora bez metala, antistatička
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (širina cipela se može individualno prilagoditi zahvaljujući tri različita uloška)
  • ESD testirano u skladu s DIN EN 61340
  • mogućnost ortopedskih uložaka
  • proizvedeno u Europi
  • težina 750 g/kom. (veličina 42)

Održivost

Einfach Nachhaltiger

100 % proizvedeno u Europi, to je ono što Haix predstavlja, od sirovina preko proizvodnje gornjeg dijela do pričvršćivanja potplata. Održivost je nešto što se podrazumijeva. Sve cipele mogu se popraviti i napravljene su da traju najdulje u industriji.

Značajke kvalitete i certifikati

ESDGORE-TEX®ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi