Menu

Gležnjača S3 Renzo mid ESD 765841

iz Elten   |   više S3 Sigurnosne cipele, radne cipele

Ispis
Gležnjače izrađene od robusne, prozračne kravlje kože. Sa zatvorenim preklopom, čeličnim kapicom, prema EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.
Prednosti / Izvedba
  • PU / PU podplat s nepropusnim slojem SAFETY-Grip (otporno na ulje, otporno na toplinu do +130 °C)
  • prozračna kravlje kože
  • zatvoreni, podstavljeni preklop
  • prozračna tekstilna obloga
  • uložak cijele duljine ESD PRO crne boje
  • ESD kompatibilni uložak od mekog flisa
  • PU zaštita vrha
  • čelična kapica
  • ESD-sukladno DIN EN 61340
  • mogući su ortopedski ulošci
  • težina 690 g/kom. (veličina 42)

Održivost

Jednostavno održivije

Elten većinu svojih zaštitnih cipela proizvodi u Njemačkoj. Gdje god je to moguće, upotrebljava se održiva koža iz Njemačke u skladu s protokolom za audit grupacije Leather Working Group ili se općenito upotrebljavaju materijali bez kože kao što su mikrovlakna. Modeli sa oznakom Oeko-Tex® Standard 100 i recikliranim materijalima postaju sve važniji za Elten cipele.

Značajke kvalitete i certifikati

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191