Cofra | S3 Sigurnosne cipele, radne cipele
Sigurnosna cipela izrađena od vodootporne kože sa čeličnom kapicom i čeličnom potplatom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.
Cofra | S3 Sigurnosne cipele, radne cipele
Niska zaštitna cipela izrađena od vodootporne kože s aluminijskom kapicom i ne-metalnom zaštitom od prodora, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.
Cofra | S3 Sigurnosne cipele, radne cipele
Vodootporna kožna gležnjača, s čeličnom kapicom i čeličnom potplatom protiv probijanja, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Zaštitne cipele S3 imaju zaštitnu kapicu, zaštitu od proboja u potplatu i pružaju zaštitu od vlage i prljavštine.
Zaštitne cipele S3 koriste se u građevinarstvu, obrtu i industrijskim primjenama u teškim uvjetima.
Zaštitne cipele S3 imaju zaštitnu kapicu, zaštitu od proboja u potplatu i u usporedbi sa zaštitnim cipelama S1P pružaju dodatnu zaštitu od vlage i prljavštine. Zaštitne cipele S1P imaju prilično otvorenu konstrukciju osovine, što znači manju zaštitu od prljavštine i vlage.
Testirane zaštitne cipele klase S3 izrađene su za posebne primjene - ovdje stopalo mora biti zaštićeno odozgo i odozdo. U najjednostavnijoj verziji, zaštitna cipela u ovoj klasi ima vodoodbojna svojstva i uglavnom se koristi za vanjske radove - građevinski radnici i krovopokrivači, na primjer, ili za vanjsku primjenu u industriji i trgovini. Ako se želi potpuna vodonepropusnost, mora se odabrati model s laminatom - poput GORE-TEX® ili druge "Tex" membrane.
Osobito je velik broj žlijezda znojnica na našim stopalima – ukupno 25.000. One proizvode oko četvrt litre znoja svaki dan. A pogotovo kada se cipele nose cijeli dan, u cipeli se nakuplja vlaga. Rezultat: koža natiče, a bakterije razgrađuju znoj, što opet dovodi do neugodnog mirisa stopala.
Znojenje je općenito važno i zdravo za tijelo i naš imunološki sustav jer se tim procesom oslobađa višak topline i na taj način regulira tjelesna temperatura. Zaštitne cipele S3 s prozračnom funkcionalnom podstavom, primjerice, osvajaju bodove jer podržavaju prirodnu regulaciju topline stopala. Osim toga, mnoge zaštitne cipele klase S3 već su opremljene antibakterijskim uloškom za upijanje vlage, koji je dostupan u različitim širinama za optimalnu udobnost. I tu se kao prava pomoć pokazuju higijenski sprejevi: oni pomažu da cipela bude ugodno svježa kada se pojavi neugodan miris.
Pravilno pristajanje zaštitne cipele uvijek bi trebalo imati najveći prioritet. U slučaju problema s leđima, to je apsolutno neophodno. Ovdje se, primjerice, mogu koristiti cipele s petom prilagođenom težini i opterećenju. Posebni ulošci također mogu ublažiti bol jer izvrsna amortizacija pruža olakšanje u području leđa.


Zaštitne cipele klase S3 nude se s različitim sustavima zatvaranja. Kod radnih cipela S3 s praktičnim sustavom brzog otpuštanja sve se odvija brzim zatezanjem i pričvršćivanjem remena. Zaštitne cipele S3 s BOA®-Fit-Systemom osvajaju bodove jer se mogu jednostavno obuti, a da osoba koja ih nosi ne mora skidati rukavice. Vrhunac: vezice se nalaze unutar jedinice za zaključavanje i ne može se nigdje uhvatiti. Udobnost nošenja radnih cipela klase S3 s BOA®-Fit sustavom za brzo otpuštanje teško se može povećati: niske cipele mogu se zatvoriti i otvoriti jednom rukom. Osim toga, sustav zaključavanja otporan je na led, prljavštinu i ulje.
Osobito za radove u šumarstvu i kod rada s motornom pilom treba odabrati posebne cipele za zaštitu od posjekotina - samo tako možete osigurati siguran rad. Ispitivanje zaštite od posjekotina provodi se prema EN ISO 17249:2014.
Cipele za zaštitu od posjekotina klase 3 imaju poseban gumeni potplat koji odbija vlagu. Radne cipele izrađene su od visokokvalitetnog materijala koji štiti područje stopala kao i područje potkoljenice. Motorna pila će se blokirati čim dođe u dodir s cipelom.
Pri radu s motornom pilom općenito treba obratiti pozornost na dobru sveobuhvatnu zaštitu. Uz kvalitetnu zaštitnu obuću, osnovnu opremu čine i rukavice za zaštitu od posjekotina, zaštitna kaciga i zaštita za sluh.