Menu

S2 Sigurnosne cipele, radne cipele iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Siguran rad s pravom zaštitom za noge

Zaštitne cipele klase S2 uglavnom se koriste u suhim zatvorenim radnim mjestima, na primjer u industriji ili obrtu. Zahvaljujući zatvorenoj osovini, radne cipele sigurnosne klase S2 nude bolju zaštitu od prljavštine, prašine i lagane vlage - za razliku od sigurnosne klase S1, jer ove zaštitne cipele imaju prilično labavu osovinu i nisu otporne na vlagu. Više u našem vodiču

Kategorije u S2 Sigurnosne cipele, radne cipele iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Zaštitne cipele, radne čizme, dodatci 15 S2 niske cipele 2 višemanje
Filtrirajte proizvode u S2 Sigurnosne cipele, radne cipele iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Proizvođač: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Poništiti sve
Prikazuj 1-2 od 2 stavke.
u S2 Sigurnosne cipele, radne cipele iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Niska zaštitna cipela S2 H-Plus ESD Ghostface | S2 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Niska zaštitna cipela S2 H-Plus ESD Ghostface

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Sigurnosne cipele, radne cipele

Sportska sigurnosna cipela izrađena od ultralaganih, vodootpornih mikro-vlakana, s čeličnom kapicom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S2 SRC.

Niska zaštitna cipela S2 H-Plus Sneaker | S2 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Niska zaštitna cipela S2 H-Plus Sneaker

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Sigurnosne cipele, radne cipele

Modna zaštitna cipela izrađena od kože s karbonskom zaštitnom kapicom prema EN ISO 20345: 2011 S2.

Prikazuj 1-2 od 2 stavke.

Često postavljana pitanja

Zaštitne cipele S2 Idealne za unutarnju i vanjsku upotrebu

Radne cipele sigurnosne klase 2 imaju zaštitnu kapu i imaju određenu otpornost na vlagu i vodu. Prljavština ne može prodrijeti kroz zatvorenu osovinu ovih niskih cipela i polučizama. Zbog toga su radne cipele S2 jednako popularne u industriji i trgovini.

Ukratko
    Model ulazi u lokvu vode u zaštitnim cipelama
    Uz odgovarajuću njegu zaštitnih cipela, zaštita od tekućina se zadržava dulje vrijeme.

    Gdje se nose zaštitne cipele S2?

    Zaštitne cipele sa sigurnosnom klasom S2 idealne su za unutarnju upotrebu, ali se u nekim slučajevima mogu nositi i za rad na otvorenom, jer je zaštita od tekućina dodana zahtjevima zaštitne klase S1 sa S2. Međutim, treba napomenuti da zaštitne cipele klase S2 nemaju zaštitu od proboja. Zaštitne cipele klase 2 osobito se često nalaze u obrtu i metalnim konstrukcijama ili pri radu u kanalizaciji ili vodovodu. Prljavština ne može prodrijeti kroz zatvorenu osovinu ovih niskih cipela i polučizama. Kao rezultat toga, klasa zaštite 2 prikladna je za teške aktivnosti u vlažnom okruženju. Ali cipele iz ove klase često se koriste i u gastronomiji, primjerice u kuhinjama.


    Sigurno u pokretu s radnim cipelama sigurnosne klase S2

    Sa zaštitnom kapom, neklizajućim potplatom i zatvorenim područjem pete, nositelj sigurnosnih cipela S2 dobro je zbrinut u radionici, industrijskoj hali ili u uslužnom sektoru.


    Odabir pravih zaštitnih cipela

    Koja je sigurnosna klasa odgovarajuća ovisi o ocjeni radnog mjesta koja se provodi prema STOP principu. Budući da se zaštitne cipele obično nose cijeli dan, bitno je da ne samo da pružaju sigurnost, već i da budu što udobnije za nošenje. A budući da je svako stopalo drugačije, moraju se uzeti u obzir individualni zahtjevi nositelja. Mjere stopala pomažu u točnom pristajanju cipele. Haberkorn vam nudi testove nošenja i savjete stručnjaka.

    Čovjek objašnjava točke pritiska na rendgenskoj slici na ekranu
    Haberkorn vam nudi testove nošenja i savjete stručnjaka.

    Ženske radne cipele sigurnosne klase 2

    Osobito u sektoru njegovateljstva i medicine, udio žena je uglavnom vrlo visok. Posebna pažnja posvećena je anatomiji ženskog stopala i cjelokupnog ženskog mišićno-koštanog sustava u zaštitnim ženskim cipelama S2. Sportski, lagani potplat, udobnost i fleksibilnost su na prvom mjestu. No, nije zanemaren ni izgled cipela: trendovske boje osiguravaju moderan izgled. U isto vrijeme, zaštitne cipele S2 prirodno nude najvišu razinu sigurnosti za stopalo nositelja.


    Zakonski propisi za sigurnosne cipele S2

    Sigurnosne cipele klase S2 testirane su prema EN ISO 20345:2011 S2 SRC. To znači da su osnovni zahtjevi kao i dodatni zahtjevi za zaštitne cipele ove klase zajamčeni i cipele su dopuštene za komercijalnu upotrebu.