Menu

S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Provjerena sigurnost sa S1P radnim cipelama

Neklizajuće, zatvorene u predjelu pete, antistatičke - to su samo neke od prednosti ovih sigurnosnih cipela s čeličnom kapicom te kategorije koje su testirane u skladu s EN ISO 20345. Ovdje ćete pronaći građevinarsku obuću i cipele vrhunskih marki. Više u našem vodiču

Filtrirajte proizvode u S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Prikazuj 1-5 od 5 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Na sniženju
Zaštitne sandale S1P H-Plus Porto | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Zaštitne sandale S1P H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele

Zaštitne sandale od masne nubuk kože sa ne metalnom zaštitom od probijanja prema EN ISO 20345: 2001 S1P SRC.

Zaštitna sandala S1P New Brenta | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Zaštitna sandala S1P New Brenta

Cofra | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele

Standard: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC Potplata: PU/PU Značajke: perforirana velurska koža, prozračna i otporna na habanje obloga, izmjenjivi udobni uložak za stopala, čelična kapica i čelični uložak, težina: 620 g/kom. (veličina 42).

Na sniženju
Niska zaštitna cipela S1P H-Plus ESD Evolution | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Niska zaštitna cipela S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele

Sigurnosna cipela izrađena od ultralakih, vodootpornih mikro vlakana, sa ne metalnom zaštitom od probijanja, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S1P SRC.

Niska zaštitna cipela S1P Meazza | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Niska zaštitna cipela S1P Meazza

Cofra | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele

Prozračna Microtech® niska zaštitna cipela sa zaklopkom protiv prašine, aluminijskom kapicom i ne metalnom središnjom potplatom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S1P SRC.

Niska zaštitna cipela S1P Petri | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Niska zaštitna cipela S1P Petri

Cofra | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele

Sigurnosna cipela izrađena od BREATEX tkanine i Microtech® s aluminijskom kapicom i nemetalnim uloškom otpornim na probijanje, prema EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC.

Prikazuj 1-5 od 5 stavki.

Često postavljana pitanja

Naši stručnjaci prelaze na stvar

Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi