Zaštitne cipele, radne čizme, dodatci iz H-Plus Haberkorn Quality
Radne cipele štite stopala od raznih opasnosti i pružaju siguran oslonac.

Radne cipele štite stopala od raznih opasnosti i pružaju siguran oslonac.
H-Plus Haberkorn Quality | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Lagane sigurnosne sandale od mikro velura s laganom aluminijskom kapicom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Udobna zaštitna cipela izrađena od prozračnih, perforiranih mikrovlakana, sa soft-&-safe jastučićima, prema EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Lagana sigurnosna cipela izrađena od mikro velura s praktičnim brzim otpuštanjem i laganom aluminijskom kapicom, prema EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Lagana zaštitna cipela izrađena od kombinacije tekstilnih mikro vlakana s laganom aluminijskom kapicom, prema EN ISO 20345: 2011 S1 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Zaštitne sandale od masne nubuk kože sa ne metalnom zaštitom od probijanja prema EN ISO 20345: 2001 S1P SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
Sigurnosna cipela izrađena od ultralakih, vodootpornih mikro vlakana, sa ne metalnom zaštitom od probijanja, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S1P SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S2 Sigurnosne cipele, radne cipele
Sportska sigurnosna cipela izrađena od ultralaganih, vodootpornih mikro-vlakana, s čeličnom kapicom, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S2 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S2 Sigurnosne cipele, radne cipele
Modna zaštitna cipela izrađena od kože s karbonskom zaštitnom kapicom prema EN ISO 20345: 2011 S2.
H-Plus Haberkorn Quality | S3 Sigurnosne cipele, radne cipele
Sigurnosna cipela izrađena od masne nubuk goveđe kože s plastičnom kapicom i fleksibilnom, bez metala Q-Flex zaštitom protiv prodora prema EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S3 Sigurnosne cipele, radne cipele
Gležnjače izrađene od hidrofobne polnozrnate kravlje kože - vodootporne i prozračne, sa zaštitnom karbonskom kapicom i Q-Flex zaštitom od probijanja, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | S3 Sigurnosne cipele, radne cipele
Visoka zaštitna cipela izrađena od masne nubuk kože s plastičnom kapicom i fleksibilnom, nemetalnom Q-Flex zaštitom od probijanja, u skladu s EN ISO 20345: 2011 S3 SRC.
H-Plus Haberkorn Quality | Cipele za posebne primjene
Poluvisoka cipela za krovopokrivače izrađena od impregnirane antilopne kože, s neklizajućim posebnim gumenim potplatom, čeličnom kapom i protupropusnim Kevlar® potplatom, prema EN ISO 20345: 2012 SB PE WRU.
H-Plus Haberkorn Quality | Cipele za posebne primjene
Poluvisoka cipela za krovopokrivače izrađena od impregnirane antilopne kože, s protukliznim specijalnim gumenim potplatom i zaštitnim slojem Kevlar® potplatom, prema EN ISO 20347: 2012 PE WRU.
H-Plus Haberkorn Quality | Cipele za posebne primjene
Radne čizme izrađene od visokokvalitetne kravlje nubuk kože (vodootporne, prozračne zahvaljujući Aqua-Stop laminatu) s čvrstim gumenim potplatom, u skladu s EN ISO 20345: 2012 S3 HRO. Izuzetno otporan na torziju - idealan za rad u ekstremnim nagibima.
H-Plus Haberkorn Quality | Čarape, oprema za cipele
S pojačanjem u potplati, peti i Ahilovoj tetivi. Izuzetno široka manžetna sprječava točke pritiska. Optimalno uklapanje s Lycra®.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
U Austriji postoji pravno obvezujuća norma ÖNORM Z 1259, a u Njemačkoj DGUV 112-191. Privatni ulošci se možda neće lako koristiti u radnim cipelama zbog odgovornosti i certificiranja. Ova se norma može pronaći u oznaci artikla odgovarajuće radne obuće.
Svaka radna cipela koja je certificirana prema navedenim standardima EN 20345 ili EN 20347 mora imati određenu razinu antistatičkih svojstava. Antistatičko svojstvo znači da se električni naboj tijela može isprazniti u zemlju i ne stvaraju se iskre koje bi mogle zapaliti eksplozivnu atmosferu (ATEX, EX zaštita). ESD, s druge strane, znači da je cipela dobra u rasipanju električnih naboja koji bi mogli biti opasni za osjetljive elektroničke komponente. ESD je sada standard za mnoge industrije, budući da su elektroničke komponente i kontrole sada ugrađene u mnoge proizvode.
Sustav višestrukih širina znači da model cipela nije dostupan samo u različitim veličinama (dužinama), već iu različitim širinama. Pozadina je da se zaštitne cipele nose jako dugo i stoga je optimalno pristajanje po dužini, širini i visini izuzetno važno kako bi se održalo zdravlje i maksimalna udobnost.
"SR" je skraćenica za "slip resistant" i označava otpornost na klizanje. Ovisno o testu, postoje tri mogućnosti označavanja:
SRA: otpornost na klizanje na podu od keramičkih pločica s otopinom natrijevog lauril sulfata (SLS)
SRB: otpornost na klizanje na čeličnom podu s glicerolom
SRC: otpornost na klizanje na podovima od keramičkih pločica s otopinom natrijevog lauril sulfata (SLS) i na čeličnim podovima s glicerolom
Zaštitne cipele klase S1 prema normi EN 20345 imaju zaštitnu kapicu u području prstiju. Zaštitna kapica može biti izrađena od čelika, aluminija ili mješavine plastike.
Zaštitne cipele ne samo da moraju zaštititi korisnika od opasnosti poput klizanja, spoticanja i uvijanja, već moraju biti udobne za nošenje te imati atraktivan i moderan izgled.
Očuvanje zdravlja stopala i mišićno-koštanog sustava uz nošenje zaštitnih cipela jedan je od najvećih izazova za poslodavce u industriji, građevinarstvu i trgovini. Zdravo tijelo, a posebno zdrava leđa počinju stopalima. Optimalna obuća stoga nije važna samo za stopala, već i za cijeli mišićno-koštani sustav. U usporedbi s cipelama za slobodno vrijeme, radne cipele se često nose 8-12 sati dnevno, uglavnom 5 dana u tjednu. Stoga je dobro odabrana zaštitna cipela iznimno važna za sprječavanje boli, a ponekad i nepopravljive štete.
Kratica | Značenje | Kratica | Značenje |
|---|---|---|---|
S | Cipele označene sa "S" opremljene su zaštitnom kapom koja podnosi udarnu energiju od 200 J i pritisak od 15 kN. | Typ 2 | sve operacije gašenja požara i spašavanja gdje je potrebna zaštita od prodora i nožnih prstiju, bez zaštite od kemijskih opasnosti |
Klasa I | Cipele izrađene od kože ili bilo kojeg drugog materijala, isključujući bilo kakvu gumu ili polimerni materijal | ESD | elektrostatičko pražnjenje |
Klasa II | Guma (npr. potpuno vulkanizirana) ili polimerni materijali (npr. potpuno oblikovani) | ESD IEC 61340-5-1 | Otpornost na elektrostatičko pražnjenje ispod 35 megohma |
P | potplat otporan na probijanje | SRA | Otpornost na klizanje na podovima od keramičkih pločica s otopinom natrijevog lauril sulfata |
HRO | potplat otporan na toplinu, spoj ispitan na 300 °C. | SRB | Otpornost na klizanje na čeličnom podu s glicerinom |
WR | vodootporna obuća | SRC | SRA + SRB |
WRU | Otpornost na prodor vode i upijanje vode | FO | potplat otporan na ulje |
CI | izolacija hladnoće | A | električni otpor (0,1–1000 megohma) |
HI | izolacija topline | E | Apsorpcija energije u području pete (testirano na 2 džula) |
HI3 | izolacija topline razina 3 |
Mnogi kriteriji igraju ulogu u odabiru sigurnosnih cipela - ali prvo se mora odrediti optimalna i potrebna zaštita za pojedino područje primjene, jer ovisno o području primjene različite cipele nude optimalnu zaštitu. Zbog toga je nošenje zaštitnih cipela odgovarajuće klase zaštite za određeno područje primjene obavezno i propisano zakonom. Samo s tim znanjem može se odlučiti koje su radne cipele uopće prikladne i koji će se proizvod na kraju odabrati. Sve u svemu, može se reći: visokokvalitetne zaštitne cipele karakterizira dobar materijal, dobra izrada i visoka udobnost nošenja.
Zaštitne cipele obvezne su u sektorima kao što su industrija, trgovina, građevinarstvo, vrtlarstvo i uređenje okoliša. Također ih moraju nositi službe spašavanja, vatrogasci i kuhari. Zakonom je regulirano koju klasu zaštite zaštitne cipele moraju imati za koje zahtjeve.
Ovisno o tome kojem je razredu zaštite određena zaštitna cipela, ona ima različite zaštitne funkcije, a ovisno o zahtjevima koji se postavljaju pred zaštitnu obuću, mora se odabrati cipela odgovarajućeg sigurnosnog razreda, odnosno sa potrebnim zaštitnim funkcijama.
Klasa | Zaštitna kapica (200 J / 15.000 N) | potpuno zatvoreno područje pete | A | E | WRU | P | potplat otporan na probijanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | x | x | x | ||||
S1P (I) | x | x | x | x | x | x | |
x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x | x | |
S4 (II) | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x |
Ovdje posebnu pozornost treba obratiti na materijal potplati i materijal zaštitne cipele. Različiti materijali potplata i gornjišta imaju različita svojstva. Ovisno o vašim potrebama, možete odabrati pravi materijal.
Svako je stopalo drugačije, zbog čega nije svaka sigurnosna cipela udobna za svakoga. Iz tog razloga zaštitne cipele nisu dostupne samo u različitim veličinama, već iu različitim širinama. Kao rezultat toga, čak i zaposlenici s posebno širokim ili posebno uskim stopalima mogu pronaći prave radne cipele. Naravno, u ponudi su i posebne radne cipele za žene. Zaštitne cipele s potplatima koji apsorbiraju udarce osiguravaju udobno hodanje, dobra unutarnja podstava čini zaštitne cipele posebno mekanima, a njihova mala težina sprječava umor. Cipele s posebnim ventilacijskim sustavima i odgovarajuće čarape značajno povećavaju udobnost nošenja radnih cipela. Posebno je važno da se prilikom isprobavanja zaštitne cipele isprobaju s bilo kojim ulošcima ili debelim čarapama za zimu. Uz pomoć mjerenja stopala može se posebno precizno odrediti odgovarajući kroj.
Rado ćemo vas savjetovati o odabiru pravih zaštitnih cipela za vas. Kontaktirajte nas!