Menu

Halbstiefel S3 TITAN+ 1848

iz Jalas   |   više Cipele za posebne primjene

Ispis
Hitzebeständiger Sicherheitshalbstiefel aus PU-beschichtetem Leder mit Kevlar®-Nähten, mit einer leichten Aluminium-Zehenschuztkappe und einem PTC Nageldurchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI.
Područje primjene
  • Blecharbeiten, Metallarbeiten, Schweißarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen

Prednosti / Izvedba
  • Laufsohle Gummi (ölbeständig, hitzebeständig bis ca. +300 °C)
  • Oberseite PU-beschichtetes Leder, wasserabweisend, Klettverschluss
  • geräumige Passform, atmungsaktives Spezial-Innenfutter
  • zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD™, ProNose Verschleißschutz für die Fußspitze, weicher Nageltrittschutz
  • gepolsterte Lasche, gepolsterter Schaft, antistatisch, hitzebeständige Nähte aus Kevlar®
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 810 g/Stk. (Gr. 42)

Značajke kvalitete i certifikati

ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191