Menu

Cipele za posebne primjene
Specijalne cipele prilagođene vašem području primjene

Postoje različiti zahtjevi za zaštitne cipele za različite aktivnosti. Iz tog razloga naći ćete cipele za posebne namjene, uključujući montažne čizme, ljevačke čizme, cipele za radove na krovu, čizme za radove u šumi ili vatrogasne čizme. Više u našem vodiču

Filtrirajte proizvode u Cipele za posebne primjene
Prikazuj 1-7 od 7 stavki.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Cipele za krovopokrivače H-Plus 1502 s čeličnom kapom | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Cipele za krovopokrivače H-Plus 1502 s čeličnom kapom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cipele za posebne primjene

Poluvisoka cipela za krovopokrivače izrađena od impregnirane antilopne kože, s neklizajućim posebnim gumenim potplatom, čeličnom kapom i protupropusnim Kevlar® potplatom, prema EN ISO 20345: 2012 SB PE WRU.

Cipele za krovopokrivače H-Plus 502 | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Cipele za krovopokrivače H-Plus 502

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cipele za posebne primjene

Poluvisoka cipela za krovopokrivače izrađena od impregnirane antilopne kože, s protukliznim specijalnim gumenim potplatom i zaštitnim slojem Kevlar® potplatom, prema EN ISO 20347: 2012 PE WRU.

Na sniženju
Polučizme S3 TITAN+ 1848 | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Polučizme S3 TITAN+ 1848

Jalas | Cipele za posebne primjene

Zaštitna polučizma otporna na toplinu izrađena od PU-presvučene kože sa Kevlar® šavovima, s laganom aluminijskom kapicom za prste i PTC zaštitom od prodiranja noktiju, prema EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI.

Čizme za zavarivanje S3 Welder BIS | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Čizme za zavarivanje S3 Welder BIS

Cofra | Cipele za posebne primjene

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Gležnjača S2P Asphalt | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Gležnjača S2P Asphalt

Cofra | Cipele za posebne primjene

EN ISO 20345: 2011 S2P HRO HI

Na sniženju
Vatrogasna cipela Conway 1000 | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Vatrogasna cipela Conway 1000

Cipele za posebne primjene

Potplat: izuzetno prijatan gumeni potplat s gumicama Značajke: gornji materijal od kravlje kože, nema zaštitne kapice, nema zaštite od probijanja

Na sniženju
Montažna radna cipela S3 H-Plus Safety Trekker Aqua Stop | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Montažna radna cipela S3 H-Plus Safety Trekker Aqua Stop

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cipele za posebne primjene

Radne čizme izrađene od visokokvalitetne kravlje nubuk kože (vodootporne, prozračne zahvaljujući Aqua-Stop laminatu) s čvrstim gumenim potplatom, u skladu s EN ISO 20345: 2012 S3 HRO. Izuzetno otporan na torziju - idealan za rad u ekstremnim nagibima.

Prikazuj 1-7 od 7 stavki.

Često postavljana pitanja

Naši stručnjaci prelaze na stvar