Menu
Čovjek u radnim cipelama u industrijskoj hali

Zaštitne cipele, radne čizme, dodatci

Radne cipele štite stopala od raznih opasnosti i pružaju siguran oslonac. ​

K uputama Saznajte više
Preporuke

Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Zaštitne cipele, radne čizme, dodatci.

Na sniženju
Zaštitne sandale S1P H-Plus Porto | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele
pregledan
Kupljeno
Zaštitne sandale S1P H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sigurnosne cipele, radne cipele

Zaštitne sandale od masne nubuk kože sa ne metalnom zaštitom od probijanja prema EN ISO 20345: 2001 S1P SRC.

Radne čarape H-Plus Allrounder | Čarape, oprema za cipele
pregledan
Kupljeno
Radne čarape H-Plus Allrounder

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Čarape, oprema za cipele

S pojačanjem u potplati, peti i Ahilovoj tetivi. Izuzetno široka manžetna sprječava točke pritiska. Optimalno uklapanje s Lycra®.

Cipele za krovopokrivače H-Plus 1502 s čeličnom kapom | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Cipele za krovopokrivače H-Plus 1502 s čeličnom kapom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cipele za posebne primjene

Poluvisoka cipela za krovopokrivače izrađena od impregnirane antilopne kože, s neklizajućim posebnim gumenim potplatom, čeličnom kapom i protupropusnim Kevlar® potplatom, prema EN ISO 20345: 2012 SB PE WRU.

Cipele za krovopokrivače H-Plus 502 | Cipele za posebne primjene
pregledan
Kupljeno
Cipele za krovopokrivače H-Plus 502

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cipele za posebne primjene

Poluvisoka cipela za krovopokrivače izrađena od impregnirane antilopne kože, s protukliznim specijalnim gumenim potplatom i zaštitnim slojem Kevlar® potplatom, prema EN ISO 20347: 2012 PE WRU.

Vrhunski brendovi od Zaštitne cipele, radne čizme, dodatci
Sve marke

Često postavljana pitanja

Naši stručnjaci prelaze na stvar

Radne cipele za zdrava stopala i maksimalnu sigurnost

Zaštitne cipele ne samo da moraju zaštititi korisnika od opasnosti poput klizanja, spoticanja i uvijanja, već moraju biti udobne za nošenje te imati atraktivan i moderan izgled.

Ukratko
    Liječnik pacijentici objašnjava rendgensku snimku njezina stopala
    Radne cipele obično se nose vrlo često i dugo - ako zaštitne cipele ne pristaju savršeno, to može rezultirati bolom, a ponekad i nepopravljivim oštećenjem cijelog mišićno-koštanog sustava.

    Optimalna obuća – važna za cijelo tijelo

    Očuvanje zdravlja stopala i mišićno-koštanog sustava uz nošenje zaštitnih cipela jedan je od najvećih izazova za poslodavce u industriji, građevinarstvu i trgovini. Zdravo tijelo, a posebno zdrava leđa počinju stopalima. Optimalna obuća stoga nije važna samo za stopala, već i za cijeli mišićno-koštani sustav. U usporedbi s cipelama za slobodno vrijeme, radne cipele se često nose 8-12 sati dnevno, uglavnom 5 dana u tjednu. Stoga je dobro odabrana zaštitna cipela iznimno važna za sprječavanje boli, a ponekad i nepopravljive štete.


    Značenje najvažnijih kratica u zaštitnim cipelama

    Kratica

    Značenje

    Kratica

    Značenje

    S

    Cipele označene sa "S" opremljene su zaštitnom kapom koja podnosi udarnu energiju od 200 J i pritisak od 15 kN.

    Typ 2

    sve operacije gašenja požara i spašavanja gdje je potrebna zaštita od prodora i nožnih prstiju, bez zaštite od kemijskih opasnosti

    Klasa I

    Cipele izrađene od kože ili bilo kojeg drugog materijala, isključujući bilo kakvu gumu ili polimerni materijal

    ESD

    elektrostatičko pražnjenje

    Klasa II

    Guma (npr. potpuno vulkanizirana) ili polimerni materijali (npr. potpuno oblikovani)

    ESD IEC 61340-5-1

    Otpornost na elektrostatičko pražnjenje ispod 35 megohma

    P

    potplat otporan na probijanje

    SRA

    Otpornost na klizanje na podovima od keramičkih pločica s otopinom natrijevog lauril sulfata

    HRO

    potplat otporan na toplinu, spoj ispitan na 300 °C.

    SRB

    Otpornost na klizanje na čeličnom podu s glicerinom

    WR

    vodootporna obuća

    SRC

    SRA + SRB

    WRU

    Otpornost na prodor vode i upijanje vode

    FO

    potplat otporan na ulje

    CI

    izolacija hladnoće

    A

    električni otpor (0,1–1000 megohma)

    HI

    izolacija topline

    E

    Apsorpcija energije u području pete (testirano na 2 džula)

    HI3

    izolacija topline razina 3


    Kriteriji odabira zaštitne cipele

    Mnogi kriteriji igraju ulogu u odabiru sigurnosnih cipela - ali prvo se mora odrediti optimalna i potrebna zaštita za pojedino područje primjene, jer ovisno o području primjene različite cipele nude optimalnu zaštitu. Zbog toga je nošenje zaštitnih cipela odgovarajuće klase zaštite za određeno područje primjene obavezno i ​​propisano zakonom. Samo s tim znanjem može se odlučiti koje su radne cipele uopće prikladne i koji će se proizvod na kraju odabrati. Sve u svemu, može se reći: visokokvalitetne zaštitne cipele karakterizira dobar materijal, dobra izrada i visoka udobnost nošenja.

    Područje primjene kao kriterij odabira

    Zaštitne cipele obvezne su u sektorima kao što su industrija, trgovina, građevinarstvo, vrtlarstvo i uređenje okoliša. Također ih moraju nositi službe spašavanja, vatrogasci i kuhari. Zakonom je regulirano koju klasu zaštite zaštitne cipele moraju imati za koje zahtjeve.

    Klasa zaštite prema EN ISO 20345:2011 kao kriterij odabira

    Ovisno o tome kojem je razredu zaštite određena zaštitna cipela, ona ima različite zaštitne funkcije, a ovisno o zahtjevima koji se postavljaju pred zaštitnu obuću, mora se odabrati cipela odgovarajućeg sigurnosnog razreda, odnosno sa potrebnim zaštitnim funkcijama.

    Klasa

    Zaštitna kapica (200 J / 15.000 N)

    potpuno zatvoreno područje pete

    A
    električni otpor (0,1–1.000 Megaohm)

    E
    Apsorpcija energije u području pete(bei 20 Joule geprüft)

    WRU
    Otpornost gornjeg materijala na prodor vode i upijanje vode

    P
    profilirani potplat

    potplat otporan na probijanje

    SB (I, II)

    x

    S1 (I)

    x

    x

    x

    x

    S1P (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S2 (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    S3(I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S4 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    S5 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Materijal kao kriterij izbora

    Ovdje posebnu pozornost treba obratiti na materijal potplati i materijal zaštitne cipele. Različiti materijali potplata i gornjišta imaju različita svojstva. Ovisno o vašim potrebama, možete odabrati pravi materijal.

    Udobnost nošenja kao kriterij odabira

    Svako je stopalo drugačije, zbog čega nije svaka sigurnosna cipela udobna za svakoga. Iz tog razloga zaštitne cipele nisu dostupne samo u različitim veličinama, već iu različitim širinama. Kao rezultat toga, čak i zaposlenici s posebno širokim ili posebno uskim stopalima mogu pronaći prave radne cipele. Naravno, u ponudi su i posebne radne cipele za žene. Zaštitne cipele s potplatima koji apsorbiraju udarce osiguravaju udobno hodanje, dobra unutarnja podstava čini zaštitne cipele posebno mekanima, a njihova mala težina sprječava umor. Cipele s posebnim ventilacijskim sustavima i odgovarajuće čarape značajno povećavaju udobnost nošenja radnih cipela. Posebno je važno da se prilikom isprobavanja zaštitne cipele isprobaju s bilo kojim ulošcima ili debelim čarapama za zimu. Uz pomoć mjerenja stopala može se posebno precizno odrediti odgovarajući kroj.

    Rado ćemo vas savjetovati o odabiru pravih zaštitnih cipela za vas. Kontaktirajte nas!

    Pravi izbor zaštitnih cipela
    Odabir prave sigurnosne cipele ovisi o mnogim čimbenicima. Haberkorn će vas rado savjetovati.