Prikladna zaštita sluha izuzetno je važna, posebno u industriji i obrtima. Bez obzira da li su antifoni, čepići za uši ili neki drugi načini zaštite, sve varijante smanjuju razinu zvuka koja dolazi u uho i na taj način štite. Kupite svoj primjereni proizvod za zaštitu na radu ovdje. Više u našem vodiču
Howard Leight by PIP | Zaštita sluha
Žive boje čine ove čepiće jasno vidljivim. Pjena koja se širi savršeno se prilagođava ušnom kanalu, a da se pritom ne osjeća nelagoda. T-oblik olakšava umetanje i nošenje.
Howard Leight by PIP | Zaštita sluha
Konusni oblik čepa za jednostavno umetanje / uklanjanje i sigurno postavljanje u ušni kanal.
Howard Leight by PIP | Zaštita sluha
Paket čepića za uši za Leight Source 400 (LS400), HL400-F i HL400-L.
Howard Leight by PIP | Zaštita sluha
Pakiranje za ponovno punjenje Bilsomat 400, Leight® Source 400 (LS400).
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Različiti strojevi kao što su strojevi za bušenje, pile, glodalice ili građevinski strojevi stvaraju opasnost od štetne buke. Mjerenje razine buke stoga mora redovito provoditi ovlaštena i prikladna osoba ili tvrtka s odgovarajućom tehničkom opremom. Mjerenje buke dio je zakonski obvezne procjene radnog mjesta. Za detaljnije informacije pogledajte Pravilnik o osobnoj zaštitnoj opremi.
Od razine buke od 80 dB, poslodavac mora svojim zaposlenicima osigurati odgovarajuću zaštitu za sluh.
Od razine buke od 85 dB zaposlenici su dužni koristiti zaštitu za sluh.
Najveća vrijednost zvučne izolacije postiže se čepićima za uši. Antifoni su znatno skuplji i zahtijevaju čišćenje ako ih koristi više zaposlenika. Čepići za uši obično su proizvodi za jednokratnu upotrebu, svakodnevno se ponovno koriste. No, ono što je prije svega važno jest prihvaćanje od strane korisnika.
Buka se često podcjenjuje - gubitak sluha uzrokovan bukom zauzima jedno od prvih mjesta na listi profesionalnih bolesti. Konstantna buka ili jaka impulsna buka može imati ozbiljne posljedice poput neizlječivog gubitka sluha, čak i na niskim razinama. Oštećenje sluha može se izbjeći korištenjem antifona ili čepića za uši.
Buka nije samo neugodna i stresna, već može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme čak i pri niskim razinama buke.
poremećaj sna
poremećena koncentracija
gluhoća
zujanje u ušima
gubitak sluha izazvan bukom
socijalna izolacija
Međutim, na nekim se radnim mjestima buka ne može izbjeći. S modernim rješenjima za zaštitu sluha za različite radne situacije, međutim, bolesti i oštećenja sluha mogu se lako izbjeći.
Prije svega, važno je utvrditi zagađenje bukom na radnom mjestu i svesti ga na najmanju moguću mjeru. Tek tada se može odabrati odgovarajuća zaštita za sluh. Prilikom odabira odgovarajuće zaštite za uši dvije su točke posebno važne: s jedne strane, zaštita za uši mora biti prilagođena odgovarajućoj razini buke, a s druge strane mora biti udobna za korisnika.
Odabir prema razini buke
Izolacijska vrijednost, također poznata kao SNR vrijednost (single number rating), ovdje igra važnu ulogu. Ova vrijednost definira prosječni zaštitni učinak od buke za frekvencijski raspon relevantan za ljudski sluh. Na primjer, zaštita sluha sa SNR vrijednošću od 35 dB smanjuje izloženost buci sa 100 dB na 65 dB. Zaštitu sluha treba odabrati tako da se izloženost buci smanji na bezopasnu razinu, ali da se signali opasnosti poput sirena i dalje čuju. Zaštita sluha sa SNR vrijednostima od 14 do 37 dB dostupna je u Haberkorn online shopu.
Izbor prema udobnosti nošenja
Svaka osoba ima različite preferencije. Ono što je jednoj osobi udobno za nositi, drugoj je neudobno i stresno. U svakom slučaju, poslodavci trebaju odgovoriti individualnim željama i osjećajima. To je jedini način da se osigura da zaposlenici zaista nose zaštitu za sluh.
Rado ćemo vam pomoći u odabiru zaštite za sluh koja je idealna za vaše potrebe.
U osnovi postoje tri različite vrste zaštite sluha, koje su standardizirane prema EN 352:
Čepići za uši: Nose se u ušnom kanalu. Ova se varijanta posebno preporučuje ako se zaštita za sluh mora nositi neprekidno. Osim toga, čepići za uši su prikladni za povišene temperature, izloženost prašini ili za osobe koje nose naočale. Čepići za uši koji se mogu oblikovati prilagođavaju se unutarnjem ušnom kanalu, dok suženi čepići za uši omogućuju jednostavno umetanje i uklanjanje.
Trakasta zaštita za sluh: Ova vrsta zaštite sluha također se koristi u ušnom kanalu. Lagana traka za zaštitu sluha kao što je E-A-R™ Caboflex™ posebno je prikladna ako se često mijenjate između tihih i bučnih prostorija, budući da vam omogućuje jednostavno stavljanje i skidanje. Kada nije u upotrebi, možete ga jednostavno objesiti oko vrata.
Anrifoni: Stavljaju se na uši i obuhvaćaju obje školjke za uši. Ova je varijanta vrlo praktična, pogotovo kada se zaštita za sluh mora uvijek iznova stavljati i skidati.
Pri vrlo visokim razinama buke preporučuje se kombinacija čepića za uši i antifona, pazeći da ne bude pretjerana zaštita.
Moderna, električna zaštita za sluh kao što je Peltor™ EEP-100 EU od 3M može se brzo i jednostavno prebaciti pomoću funkcije jednim gumbom - ovisno o tome nalazite li se u više ili manje bučnom okruženju.
Odjeljak 11 austrijskog Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi propisuje da poslodavci moraju projektirati radne procese i radna mjesta na takav način da se razina buke smanji na najnižu razinu koja je opravdana u praksi. Područja buke također moraju biti obilježena i ograđena.
Nacionalni zakon koji se temelji na EU Direktivi 2003/10/EG „Buka” implementiran je Uredbom o buci i vibracijama VOLV za Zakon o zaštiti zaposlenika ASchG.
Ovim pravilnikom stoji da je poslodavac dužan svojim zaposlenicima osigurati zaštitu sluha od izloženosti buci od 80 dB (decibela). Od razine buke od 85 dB zaposlenik ga je dužan nositi. Zaštita sluha mora biti odabrana tako da efektivna razina zvučnog tlaka u uhu ne prelazi graničnu vrijednost izloženosti od 85 dB.
Ostali relevantni standardi su:
EN 352-1: Štitnici za sluh; naušnjaci
EN 352-2: Štitnici za sluh; čepići za uši
EN 352-3: Štitnici za sluh; antifoni pričvršćeni na industrijske zaštitne kacige
EN 352-4: Štitnici za sluh; štitnici za uši ovisni o razini
EN 458: Štitnici za sluh; Preporuke za odabir, uporabu, njegu i održavanje te zaštitno djelovanje