Uređaj za osiguranje na visini IKAR ACB prema EN 360

više Uređaji za osiguranje na visini

Ispis
Mali zaštitni uređaj za osiguranje na visini posebno certificiran za upotrebu na radnim dizalicama, s aluminijskim ekspresnim karabinerom za jednu ruku.
Područje primjene
  • dopušteno za horizontalnu upotrebu

Prednosti / Izvedba
  • s remenom prikladnim za oštre rubove 
  • vrlo kratko vrijeme odgovora
  • sila udarca ispod 3 kN

Primjena / bilješke
  • testirano na oštrim rubovima, polumjer ruba veći od 0,5 mm

Tehnički podaci
  • dopušteno nominalno opterećenje 136 kg

Materijal
  • remen od poliestra
  • karabiner za upravljanje jednom rukom izrađen od aluminija
  • Tri-Lock karabiner izrađen od čelika

Značajke kvalitete i certifikati

Oštar rub ispitan


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik