TurboLite™ konop za spašavanje koji se uvlači, tkana traka, u skladu s EN 360

iz Miller by PIP   |   više Uređaji za osiguranje na visini

Ispis
Posebno lagana i mala zaštita od pada (HSG) s trakom i vanjskim apsorberom energije, za optimalnu slobodu kretanja i fleksibilnost bez stvaranja labavog užeta. Istodobno, maksimalna sigurnost u slučaju pada. Dostupan u različitim izvedbama kao što su karabiner s okretnim zaključavanjem, kuka za skelu ili karabiner za jednu ruku.
Područje primjene
  • okomiti umetci
  • teško dostupnim područjima
  • sustavi zaštite od pada
  • Sustavi za hvatanje
  • sigurnosni sustav
  • Rad na jarbolima, krovovima, čeličnim okvirima i telekomunikacijskim tornjevima
  • konstrukcija skele

Prednosti / Izvedba
  • integrirani apsorber energije
  • Aluminijski karabiner s automatskim zatvaranjem (Twist-Lock)
  • Jednoručni karabiner s indikatorom pada za stalnu, brzu kontrolu
  • Kuke za cijevi/skele za vješanje na metalne konstrukcije
  • Okretnice sprječavaju uvijanje na sidrišnoj točki/spojnom uređaju
  • indikator pada integriran u traku za laku provjeru

Primjena / bilješke
  • Upotreba amortizera je obavezna u sustavima za zaustavljanje pada.
  • Tijekom upotrebe treba obratiti pozornost na moguće istezanje amortizera energije uslijed pada.
  • Godišnji pregled od strane kvalificirane osobe u skladu s propisima o pregledu – bez samostalnih popravaka
  • Pogodno za maksimalnu težinu (uključujući opremu) od 120 kg
  • odobreno za primjene sa:
    – Faktor pada 0, sidrišna točka iznad glave
    – Faktor pada 1, sidrišna točka u visini ramena
    – Faktor pada 2, sidrišna točka na tlu/površini za stajanje
  • Maksimalni vijek trajanja je 10 godina od prvog dokumentiranog puštanja u rad (proizvodi s tekstilnim komponentama). Međutim, vijek trajanja ovisi o korištenju i podložan je odluci odgovornog stručnjaka.

Tehnički podaci
  • Tvrda tkanica
25,4 mm
  • Širina otvora karabina, zaključavanje na okretanje
18 mm
  • Širina otvaranja karabinera, za jednu ruku
21 mm
  • Širina otvora kuka za cijevi/skele
65 mm
  • Maksimalno opterećenje.
120 kg

Materijal
  • Poliesterska traka s Vectran® jezgrom, povećanom otpornošću na abraziju i izdržljivošću
  • Najlonsko kućište, visoka otpornost na udarce i lagano
  • Aluminijski pričvršćivači

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik