Menu

DBI-SALA® zaštita od pada, Nano-Lok™, traka, prema EN 360

iz 3M   |   više Uređaji za osiguranje na visini

Ispis
Kompaktan i lagan uređaj za zaštitu od pada (HSG) s trakom, vanjskim apsorberom energije i sustavom brzog kočenja za optimalnu slobodu kretanja i fleksibilnost bez stvaranja labavog užeta. Istodobno, maksimalna sigurnost u slučaju pada.
Područje primjene
  • okomiti umetci
  • teško dostupnim područjima
  • sustavi zaštite od pada
  • Sustavi za hvatanje
  • sigurnosni sustav

Prednosti / Izvedba
  • Čelični karabiner s trostrukim zatvaračem
  • Kuke za cijevi/skele za vješanje na metalne konstrukcije
  • Zakretnice sprječavaju uvijanje spojnog elementa
  • Ugrađeni Connected Safety ID sustav za kontinuirani nadzor i jednostavno upravljanje i dokumentiranje OZO proizvoda
  • integrirani sustav kočenja za silu zaustavljanja pada manju od 6 kN
  • jednolika povratna napetost opruge za rad bez zamora

Primjena / bilješke
  • Upotreba apsorbera energije obavezna je u sustavima za zaštitu od pada
  • Kod korištenja amortizera potrebno je obratiti pozornost na eventualno produljenje amortizera uslijed pada
  • Godišnji pregled od strane kvalificirane osobe u skladu s propisima o inspekciji – bez neovisnih popravaka
  • dopušteno za najveću težinu (uključujući opremu) od 140 kg
  • Maksimalni vijek trajanja 10 godina od prvog dokumentiranog puštanja u rad (proizvodi s tekstilnim komponentama). Međutim, životni vijek ovisi o upotrebi i o njemu odlučuje nadležna osoba.

Tehnički podaci
  • tvrda tkanica
19 mm
  • Karabiner širine otvora Triple-Lock
19 mm
  • Širina otvora cijevi/kuke za skelu
57 mm
  • nosivost max.
140 kg

Materijal
  • Traka izrađena od Dyneema® vlakana i poliestera
  • Kućište od najlona
  • Pričvršćivači od aluminija, čelika

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi