Menu

Uređaj za zaustavljanje/spašavanje pri padu DBI-SALA®, Ultra-Lok™, RSQ™, čelična sajla, prema EN 360/341

iz 3M   |   više Uređaji za osiguranje na visini

Ispis
Fleksibilni uređaj za zaustavljanje pada (HSRG) sa žičanim užetom i integriranim sustavom za preuzimanje pruža brzu i jednostavnu zaštitu od pada s funkcijom spašavanja i omogućuje siguran uspon ili silazak nakon pada.
Područje primjene
  • okomiti umetci
  • sustavi zaštite od pada
  • Sustavi za hvatanje
  • sustavi spašavanja

Prednosti / Izvedba
  • integrirani sustav za hitno pronalaženje
  • Okretni karabiner, jednoručni s indikatorom pada, za stalnu, brzu kontrolu
  • Okretnice sprječavaju uvijanje na sidrišnoj točki/spojnom uređaju
  • integrirani sustav kočenja za najveću silu zaustavljanja od 6 kN
  • Način zaštite od pada za neograničenu slobodu kretanja unutar preporučenog radnog područja (automatsko izvlačenje i uvlačenje)
  • Način rada za silazak/spašavanje osigurava spuštanje na tlo ili na sljedeću razinu nakon pada
  • Ugrađeni i-Safe™ inteligentni sigurnosni sustav za praćenje inspekcija, kontrolu inventara i upravljanje informacijama
  • Robusno kućište s nošenjem/ručkom za jednostavan transport

Primjena / bilješke
  • Godišnji pregled od strane kvalificirane osobe u skladu s propisima o inspekciji – bez neovisnih popravaka
  • dopušteno za najveću težinu (uključujući opremu) od 140 kg
  • Mjere spašavanja trećih strana mogu se provesti putem prekidača za odabir načina rada ili daljinski pomoću teleskopske motke First-Man-Up™

Tehnički podaci
  • Promjer užeta
5 mm
  • nosivost max.
140 kg

Materijal
  • Čelična sajla, pocinčana
  • Termoplastično kućište
  • Pričvršćivači od aluminija, čelika

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi