Menu

Traka za držanje KS 45 UNI, prema EN 358

iz A. Haberkorn   |   više Sigurnosni pojasevi

Ispis
Traka za držanje s automatskim zatvaranjem i širokom, vrlo udobnom podstavom. Kvaliteta iz Austrije.
Područje primjene
  • Sigurnosni sustavi
  • Sustavi za pozicioniranje na radnom mjestu kao što je penjanje na jarbol

Prednosti / Izvedba
  • 2 bočne, preklopne ušice, 1 ušica straga
  • Sustav LiSA (Life Safety) za kontinuirani nadzor, jednostavno upravljanje i dokumentiranje OZO proizvoda (sustav certificiran od strane TÜV AUSTRIA)
  • 2 prstena za pričvršćivanje alata, torbu za alat itd.
  • Smanjeno zapinjanje zahvaljujući sklopivim ušicama
  • Potpora za leđa/zaštita za bubrege s podstavom od tkanine s obje strane, ergonomski oblikovana
  • Posebna stezna kopča od aluminija, kontinuirano podesiva
  • Može se kombinirati s pojasevima UNI 1 i UNI 2
  • robustan, ali iznimno lagan
  • Veličina kontinuirano podesiva

Primjena / bilješke
  • Maksimalni vijek trajanja 10 godina od prvog dokumentiranog puštanja u pogon (proizvodi s tekstilnim komponentama). Međutim, vijek trajanja ovisi o upotrebi i o njemu odlučuje nadležna osoba.

Tehnički podaci
  • Širina pojasa
45 mm
  • Širina presvlake
85 mm
  • Otpornost na temperaturu
-35 °C do +40 °C

Materijal
  • Poliesterske trake, PTFE impregnacija (odbija ulje, vodu i prljavštinu)
  • Okovi od aluminija, čelika
  • Pjena za zaštitu bubrega

Značajke kvalitete i certifikati

Provjerena kvaliteta – znak kvaliteteVrhunska kvaliteta