Sigurnosna traverza prema EN 795

više Sidrišne točke, tronošci

Ispis
Zahvaljujući brzoj i jednostavnoj montaži, sigurnosna poluga je sigurno sidrište.
Područje primjene
  • posebno pogodan za montažu ili čišćenje prozora

Primjena / bilješke
  • Ugradnja jednostavnim stezanjem pomoću brzootpuštajućeg zatvarača u otvor vrata nasuprot prozora
  • Sigurnosno uže se zakači u ušicu sigurnosne poprečne grede
  • za max. 2 osobe sa svijetlom širinom vrata od max. 900 mm
  • Za 1 osobu čista širina vrata može biti max. 1.100 mm
  • Stezati samo u otvorima vrata s nosivim zidom s obje strane
  • ne smije se koristiti za podizanje ili učvršćivanje tereta

Materijal
  • Čelik, pocinčan