Stativ PRO II, mobilni, prema EN 795/TS 16415

više Sidrišne točke, tronošci

Ispis
Jednostavan, fleksibilan tronožac s kompaktnim transportnim dimenzijama i upravljivim kotačima s parkirnom kočnicom, idealan za osiguranje i spašavanje ljudi kao i za mobilno podizanje tereta.
Područje primjene
  • Osiguranje i spašavanje ljudi, u kombinaciji s opremom za visinsku sigurnost i spašavanje (HSRG)
  • Dizanje i transport tereta, u kombinaciji s odgovarajućim sustavima za dizanje (vitlo za teret, dizalica sa sajlom)

Prednosti / Izvedba
  • odobreno za 2 osobe
  • vrlo laka i brza montaža i demontaža
  • Kotačići za sigurnu evakuaciju iz opasnog područja ili jednostavno manevriranje pričvršćenim teretom
  • Jednostavan Easy-Bracket za montažu visinske sigurnosne i spasilačke naprave ili vitla za teret
  • bez zateznih žica u području stopala (bez opasnosti od spoticanja)
  • Sustav vijaka za zaključavanje na glavi tronošca za sigurno pričvršćivanje nogu tijekom uporabe i transporta
  • 2 dodatne, standardne točke za pričvršćivanje (1 x osoba, 1 x teret)
  • Optimizirana vodilica užeta sprječava zaglavljivanje ili izvlačenje užeta
  • Podesiva visina u 4 smjera

Tehnički podaci
  • Širina rasprostiranja max.
Ø 1.367 mm
  • Ukupna visina
2.195 mm
  • Radna visina
1.975 mm
  • Transportne dimenzije (sklopljeno)
1.432 x 310 x 305 mm

Materijal
  • aluminij, nehrđajući čelik

Opseg isporuke
  • uključujući poseban "Easy" držač (brzo otpuštanje)

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik