Mobilni, vodoravni sustav zaštite od pada, prema EN 795/TS 16415

iz A. Haberkorn   |   više Sidrišne točke, tronošci

Ispis
Rasteže se između dvije sidrišne točke ili privremeno između stabilnih nosača s montiranim priveznicama, stvarajući tako horizontalno uže za vođenje za max. 2 korisnika. Ovo uže za vođenje (tkanica) se brzo i jednostavno pričvršćuje i može se lako zategnuti čegrtaljkom.
Područje primjene
  • sustavi zaštite od pada
  • sigurnosni sustav
  • Pozicioniranje na radnom mjestu
  • Radovi na krovovima i fasadama
  • Čelične konstrukcije, skele i općenito na gradilištima

Primjena / bilješke
  • Poliesterska traka s maksimalnom radnom duljinom od 15 metara, zategnuta čegrtaljkom od 50 mm (uključujući reduktore na 25 mm)
  • Maksimalni vijek trajanja 10 godina od prvog dokumentiranog puštanja u rad (proizvodi s tekstilnim komponentama). Međutim, životni vijek ovisi o upotrebi i o njemu odlučuje nadležna osoba.

Materijal
  • Poliesterska traka
  • Okovi od aluminija, čelika

Opseg isporuke
  • 1 poliesterska traka 25 mm
  • 1 čegrtaljka 50 mm
  • 2 remena, korisna duljina 2 m (duljina opsega 4 m)
  • 2 zaštitna crijeva
  • 2 karabina BSK
  • 1 vrećica za pohranu

Značajke kvalitete i certifikati

Provjerena kvaliteta – znak kvaliteteVrhunska kvaliteta