Karabineri iz A. Haberkorn
Filtrirajte proizvode u Karabineri iz A. Haberkorn A. Haberkorn (4) Petzl (7) Crno/narančasta <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Narančasto/crna <span><i>(</i>1<i>)</i></span> srebrna/narančasta <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 116 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 123 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 240 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Aluminij <span><i>(</i>4<i>)</i></span> Screw-Lock <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Snapper <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Triple-Lock <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Twist-Lock <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 362 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> kruškoliki <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Kuka <span><i>(</i>1<i>)</i></span> ovalan <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 22 kN <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 81 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 85 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 102 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 480 g <span><i>(</i>1<i>)</i></span> BSK <span><i>(</i>1<i>)</i></span> HMS <span><i>(</i>1<i>)</i></span> OVAL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> RH60 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Proizvođač: A. Haberkorn Poništiti sve
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Karabiner prema EN 362
A. Haberkorn
| Karabineri
Lagani aluminijski karabiner s ručnim zaključavanjem u obliku kruške, za lakše korištenje polu-kliještevog osigurača.
Karabiner Twistlock, prema EN 362
A. Haberkorn
| Karabineri
Lagani aluminijski karabiner s povratnom oprugom za automatsko zaključavanje rukava i vrata protiv nenamjernog otvaranja.
Karabiner OVAL, Triple-Lock, prema EN 362
A. Haberkorn
| Karabineri
Ovalni, lagani aluminijski karabiner s automatskim sustavom zaključavanja za optimalno pozicioniranje uređaja kao što su koloturnici, stezaljke za užad ili vođeni uređaji za zaustavljanje pada.
Sigurnosna kuka/kuka za cijevi RH60, prema EN 362
A. Haberkorn
| Karabineri
Čvrsti sigurnosni karabiner sa širokim otvorom, sigurnosnom zaštitom za dlan i ušicom za spajanje. Idealno za vješanje na sidrišne točke velikog promjera kao što su metalne konstrukcije, šipke ili grede.
Prikazuj 1-4 od 4 stavke.