Menu

Rukavice za zaštitu od hladnoće Ice-Grip 691

iz Honeywell KCL   |   više Zimske zaštitne rukavice

Ispis
Rukavice za zaštitu od hladnoće sa protu-kliznim profilom, dobra osjetljivost. Zahvaljujući ugradnji Thinsulate®, vrlo su prozračne i ne ostavljaju vlagu u rukavicama, RAL odobrenje omogućuje uporabu u preradi i obradi hrane.
Kategorija zaštite II
Područje primjene
  • rad u hladnom okruženju
  • prerada i obrada hrane
  • zimsko održavanje
  • instalacijski radovi na vanjskim objektima
  • građevinska industrija

Prednosti / Izvedba
  • zahvaljujući posebnom premazu na dlanu, dobro se prianja u svakom trenutku, posebno s mokrim dijelovima
  • može se koristiti kratko vrijeme do -50 °C

Materijal
  • najlon s fino profiliranim dlanom od PVC-a, pletena manžeta, Thinsulate® obloga

Značajke kvalitete i certifikati

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 511 KälterisikoKontakt mit Lebensmitteln