Rukavice za zaštitu od hladnoće
Filtrirajte proizvode u Rukavice za zaštitu od hladnoće Ansell (1) KCL by PIP (1) Showa (1) Tegera (1) Na sniženju <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Neon žuta/crna <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Plavo/crna <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Siva <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Sivo/bijela <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Smeđa <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 270 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 280 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> EN 388:2016 – 2011X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 2121X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 2241X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 3222B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 4221X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 511:2006 – 01X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 511:2006 – 010 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> EN 511:2006 – 120 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 511:2006 – X2X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Kozja koža <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Latex <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Nitril <span><i>(</i>2<i>)</i></span> PVC <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DIN EN 388 <span><i>(</i>5<i>)</i></span> DIN EN 511 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 7 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 10 <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 11 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Level B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> nije ispitano (X) <span><i>(</i>4<i>)</i></span> Kategorija II – srednji rizici <span><i>(</i>5<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Rukavice za zaštitu od hladnoće TEGERA® 117 Winter
Tegera
| Zimske zaštitne rukavice
Vrlo podatne rukavice s dobrom osjetljivošću vrhova prstiju, potpuno podstavljene, čvrste za nošenje, ojačane vrhovima prstiju i kažiprstu, elastičnom trakom, čičak trakom. Kategorija zaštite II
Rukavice za zaštitu od hladnoće Thermo 451
Showa
| Zimske zaštitne rukavice
Rukavica za zaštitu od hladnoće s dobrom otpornošću na habanje, probijanje i trganje zahvaljujući dlanu obloženom lateksom. Zaštitna kategorija II
Na sniženju
Rukavice za zaštitu od hladnoće Winter Thermo Twin 1468
Zimske zaštitne rukavice
Dvoslojna termička zimska rukavica s brušenim nitrilnim premazom, topla i meka iznutra, fleksibilna i lagana. Kategorija zaštite II
Rukavice za zaštitu od hladnoće Ice-Grip 691
KCL by PIP
| Zimske zaštitne rukavice
Rukavice za zaštitu od hladnoće sa protu-kliznim profilom, dobra osjetljivost. Zahvaljujući ugradnji Thinsulate®, vrlo su prozračne i ne ostavljaju vlagu u rukavicama, RAL odobrenje omogućuje uporabu u preradi i obradi hrane. Kategorija zaštite II
Na sniženju
Rukavice za zaštitu od hladnoće Winter ActivArmr® 52-590
Ansell
| Zimske zaštitne rukavice
S dvostrukom oblogom, sigurnosnom manžetom, zamjenjuje zimske rukavice od kože i tkanine. Kategorija zaštite II
Prikazuj 1-5 od 5 stavki.