Prave rukavice za zaštitu od hladnoće drže Vaše ruke toplim i sigurnim kao radne rukavice zimi ili kao termalne rukavice u hladnjačama. Ovdje ćete naći veliki izbor visokokvalitetnih materijala poput akrila koji su u skladu i s EN 511 standardom. Više u našem vodiču
Tegera | Zimske zaštitne rukavice
Vrlo podatne rukavice s dobrom osjetljivošću vrhova prstiju, potpuno podstavljene, čvrste za nošenje, ojačane vrhovima prstiju i kažiprstu, elastičnom trakom, čičak trakom. Kategorija zaštite II
Showa | Zimske zaštitne rukavice
Rukavica za zaštitu od hladnoće s dobrom otpornošću na habanje, probijanje i trganje zahvaljujući dlanu obloženom lateksom. Zaštitna kategorija II
KCL by PIP | Zimske zaštitne rukavice
Rukavice za zaštitu od hladnoće sa protu-kliznim profilom, dobra osjetljivost. Zahvaljujući ugradnji Thinsulate®, vrlo su prozračne i ne ostavljaju vlagu u rukavicama, RAL odobrenje omogućuje uporabu u preradi i obradi hrane. Kategorija zaštite II
Ansell | Zimske zaštitne rukavice
S dvostrukom oblogom, sigurnosnom manžetom, zamjenjuje zimske rukavice od kože i tkanine. Kategorija zaštite II
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Posebne rukavice koje zadovoljavaju zahtjeve ÖNORM EN 511 štite od konvektivne ili kontaktne hladnoće do -50°C. Rukavice za korištenje u okolini od -50°C ili nižoj moraju odgovarati kategoriji III prema propisu o osobnoj zaštitnoj opremi.
To se može prepoznati po piktogramu i razinama snage. Nakon piktograma slijede tri brojke koje predstavljaju rezultate ispitivanja za definirana opterećenja u razinama izvedbe (konvektivna hladnoča 0-4, kontaktna hladnoća 0-4, vodonepropusnost 0-1). Što je veća vrijednost, to je bolji rezultat testa. Ako postoji "X" umjesto broja, rukavica nije testirana na odgovarajući rizik.
DIN EN 511 regulira zaštitu ruku od hladnoće. Pravi se razlika između konvektivne hladnoće (prodorne hladnoće) i kontaktne hladnoće (npr. izravnim kontaktom s hladnim predmetima). Nadalje, provjerava se vodonepropusnost.
Razine performansi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
A. konvektivna hladnoća(Izolacija ITR/m²) | |<0,10 | 0,1<| <0,25 | 0,15<| <0,22 | 0,22<| <0,30 | 0,30<| |
B. kontaktna hladnoća(termički otpor R/m²) | R<0,025 | 0,025<R<0,050 | 0,050<R<0,100 | 0,100<R<0,150 | 0,150<R |
C. prodiranje vode, 5 min. | penetracija | nema penetracije |
Rukavice za zaštitu od hladnoće uvijek moraju imati barem oznaku CE. U slučaju minimalnih rizika, kao što su vremenski uvjeti koji nisu ekstremni, za zaštitu su dovoljne rukavice kategorije I. U slučaju srednjih rizika potrebne su rukavice kategorije II i za korištenje u hladnim okruženjima od -50°C ili čak nižoj kategoriji III.