Razina B prema EN 388:2016

Filtrirajte proizvode u Razina B prema EN 388:2016
Prikazuj 1-4 od 4 stavke.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Proturezne rukavice H-Plus Blade X3 s brazdama | Zaštitne rukavice protiv porezotina
pregledan
Kupljeno
Proturezne rukavice H-Plus Blade X3 s brazdama

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Zaštitne rukavice protiv porezotina

Posebno pletena vlakna s premazom od nitrilne pjene i nitrilnim brazdama. Prozračna leđa za dodatnu udobnost, odlično prianjanje na mokrim i suhim rukama, vrlo dobra otpornost na abraziju. Kategorija zaštite II.

Rukavica otporna na posjekotine MaxiFlex® Cut 34-8443 | Zaštitne rukavice protiv porezotina
pregledan
Kupljeno
Rukavica otporna na posjekotine MaxiFlex® Cut 34-8443

ATG | Zaštitne rukavice protiv porezotina

Rukavica otporna na rezanje s inovativnim vlaknima za suhe montažne radove. Slična udobnost kao i klasična MaxiFlex® rukavica, ali nudi srednju zaštitu od rezanja.

Rukavica otporna na posjekotine MaxiCut® OIL™ 34-304 | Zaštitne rukavice protiv porezotina
pregledan
Kupljeno
Rukavica otporna na posjekotine MaxiCut® OIL™ 34-304

ATG | Zaštitne rukavice protiv porezotina

Bešavne rukavice otporne na rezanje, otporne na tekućine, s premazom na dlanu za izvrstan prihvat. Idealne za rad u suhim i mokrim uvjetima uz istovremeno otporne na rezanje.

Proturezne rukavice Camapur® Cut 620+ | Zaštitne rukavice protiv porezotina
pregledan
Kupljeno
Proturezne rukavice Camapur® Cut 620+

KCL by PIP | Zaštitne rukavice protiv porezotina

Rukavica s PU presvlakom dobre udobnosti nošenja i dobrog prijanjanja pri lagano podmazanim dijelovima. Kategorija zaštite II

Prikazuj 1-4 od 4 stavke.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik