Menu

Rukavice za zavarivanje TEGERA® 19

iz Tegera   |   više Rukavice za zavarivanje

Ispis
Izdržljiva, podstavljena rukavica od goveđe kože za zavarivanje i toplinsku zaštitu. Rukavica ima ojačane šavove, otporna je na vatru i otporna je na iskre i brušenje. Idealno za grube radove poput rad u radionicama, rad s vrućim predmetima itd.
Kategorija zaštite II
Područje primjene
  • teški radovi poput radionica, rad s vrućim predmetima, rudarski radovi
  • topli prostori, teški uvjeti rada

Prednosti / Izvedba
  • ojačani šavovi, manžete 180°
  • otporne na iskre zavarivanja, prskanje i kontaktne topline do +100 °C
  • dobar osjećaj u prstima, dobro uklapanje

Materijal
  • dlan od goveđe kože (debljina 1,2–1,4 mm)
  • gornji dio izrađen od najkvalitetnije goveđe kože
  • podstava
  • kožna manžeta

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 407 Thermische Risiken


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi