Menu

Rukavice za zavarivanje TEGERA® 126a

iz Tegera   |   više Rukavice za zavarivanje

Ispis
Rukavice otporne na toplinu, izrađena od kozje kože za zavarivanje i toplinsku zaštitu, dobra osjetljivost vrhova prstiju, elastična traka oko zgloba za poboljšano stajanje.
Kategorija zaštite II
Prednosti / Izvedba
  • otporne na kontaktnu toplinu do +100 °C
  • debljina dlana 0,7-0,8 mm
  • manžeta 180°

Materijal
  • zrnasta kozja koža, najkvalitetnija
  • manžeta izrađena od goveđe kože otporne na toplinu, duljine 10 cm
  • ojačani šavovi izrađeni od Kevlar® niti

Značajke kvalitete i certifikati

EN 388:2016 Mehanički riziciEN 407 Toplinski rizici


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi