Montažne rukavice svakodnevno se koriste u industriji i građevinarstvu. Obično ih karakterizira izuzetna osjetljivost prstiju i vrlo dobro držanje. Važno je da rukavice za sastavljanje savršeno pristaju i da su udobne za nošenje. Više u našem vodiču
Svestrane višenamjenske rukavice alternativa zaštitnim rukavicama od pamuka, kože i PVC-a. Rukavica ima premaz od 3/4-nitrila na međusloju podloge izrađenu od 100% pamuka i jamči čistoću metalnih limova zbog činjenice da nema silikona, što ih čini idealnima za upotrebu u čeličnoj...
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Većina montažnih rukavica ima različito pleteni materijal za podlogu, pri čemu su broj pređe, gustoća i premaz različiti. Utvrđene su uske, pletene, izdržljive rukavice za sastavljanje s premazima od poliuretana (PU), nitrilne pjene, glatkog nitrila ili lateksa.
Popularni premazi:
Popularni poliuretan (PU)
Prednosti: vrlo tanak, daje dobar osjećaj dodira, atraktivna cijena
Primjer: montažna rukavica finog pletiva PU H-Plus Lite
Nitrilna pjena
Prednosti: vrlo mekana, visoka udobnost nošenja, prozračna
Primjer: Montažna rukavica LeikaFlex H-Plus 1467 s točkicama
Nitril
Prednosti: vodootporan, djelomično otporan na ulja, masti, rashladna maziva
Primjer: Montažna rukavica nitril H-Plus 1340
Lateks
Prednosti: najbolje prianjanje na glatkim ili vlažnim površinama, udobnost s grubim radnim materijalima Primjer: Grip 310 rukavica za montažu
Kako bi precizan rad bio što lakši, posebnu pozornost treba posvetiti dobrom osjećaju montažnih rukavica. Uz pristajanje, najvažnija komponenta odabira ovdje je materijal: trebao bi biti jedva primjetan – gotovo kao druga koža.
Najvažnije zaštitne funkcije montažnih rukavica su zaštita od habanja kože ili vlage - na primjer od rashladnih maziva, ulja ili masti - kao i od onečišćenja kože. Ovisno o području primjene, moraju se poštivati različiti kriteriji. Osnova za pravi izbor je dobra, pismena, dokumentirana procjena radnog mjesta.
Montažne rukavice se međusobno razlikuju prvenstveno po materijalu – uglavnom pletenom – debljini pređe i gustoći stroja te premazi. Usko pripijene, pletene, otporne rukavice za montažu s premazima od poliuretana (PU), nitrilne pjene, glatkog nitrila ili skupljajućeg hrapavog lateksa su trend. Prednosti različitih premaza na prvi pogled:
Opis | Prednosti | Primjeri |
|---|---|---|
Poliuretan (PU) | vrlo tanak, nudi dobar osjet dodira, pristupačne cijene | Montažna rukavica fino pletena PU H-Plus Lite |
Nitrilna pjena | vrlo mekana, visoka udobnost pri nošenju, prozračna | Montažna rukavica LeikaFlex H-Plus 1467 s naborima |
Nitril | vodootporan, djelomično otporan na ulja, masti i rashladna maziva | Montažna rukavica Nitril H-Plus 1340 |
Latex naborani | Najbolje prianjanje na glatkim ili vlažnim površinama, udobnost na grubim radnim materijalima | Montažna rukavica Grip 310 |

Naravno, postoje i neke inovacije u radnim rukavicama koje pomažu u sprječavanju ozljeda ruku poput posjekotina. Dva primjera iz naše ponude:
Zahvaljujući jedinstvenom proizvodnom procesu, rukavice Tegera Infinity toliko su udobne za nošenje da ih nositelj gotovo uopće ne primijeti.
Rukavica Blade X3 H-Plus za zaštitu od posjekotina je rukavica od posebnog pletenog vlakna s premazom od nitrilne pjene i izbočinama od nitrila. Rukavica nudi izvrsnu udobnost nošenja i dobru mobilnost.
Budući da su naše ruke stalno izložene raznim opasnostima na poslu, ozljede ruku se brzo događaju. Optimalna sigurnost može se jamčiti samo uz pravilan izbor osobne zaštitne opreme.
Haberkorn ima dugogodišnje znanje i iskustvo na području zaštitnih rukavica. Tijekom konzultacija odgovaramo individualno na vaše okolnosti i potrebe - naravno neovisno o brendu. Zajedno ćemo pronaći optimalno rješenje za vas.