Menu

Signalni prsluk Elba PES

iz Sioen   |   više Signalna zaštitna odjeća

Ispis
Sa zatvaračem na čičak, duljina leđa oko 70 cm.
Prednosti / Izvedba
  • Klettverschluss
  • zwei umlaufende Reflexstreifen
  • Rückenlänge ca. 70 cm

Primjena / bilješke
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 257 cm²

Materijal
  • 100% mrežast poliester

Upute za korištenje
f#94C
Certifikati

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Obrazloženje Održivost
Sioen je bio prvi proizvođač OZO koji je dobio STeP certifikat na najvišoj razini. STeP ("Sustainable Textile Production") je Oeko-Tex® sustav certificiranja koji jasno i transparentno dokumentira cijeli lanac vrijednosti tekstila u njegovim naporima u odnosu na ekološki prihvatljive proizvodne procese, društveno odgovorne uvjete rada i održivost.

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi