Menu

Signalna Softshell jakna Malden

iz Sioen   |   više Signalna zaštitna odjeća

Ispis
Lagana, moderna Softshell jakna s uklonjivim rukavima. Napravljena od prvoklasnog materijala jednostavnog za održavat, za dobru izolaciju od hladnoće i vjetra.
Prednosti / Izvedba
  • visoka kragna, patentni zatvarač sa zaštitom za bradu
  • jedan prsni džep s patentim zatvaračem, dva umetnuta džepa s patentnim zatvaračima
  • uklonjivi rukavi, rukavi suženi čičkom
  • unutarnji džep
  • podstavljeni šavovi
  • dužina leđa 75 cm (veličina L)

Primjena / bilješke
  • jakna se može ugraditi u kišnu jaknu Windsor pomoću patentnog zatvarača.

Materijal
  • dvoslojni Softshell (100% poliester, 100% poliester Fleece iznutra)
    gramaža cca 250 g/m²

Upute za korištenje
l#91C

Održivost

Jednostavno održivijeSTeP - Održiva tekstilna proizvodnja

Sioen je bio prvi proizvođač OZO koji je dobio STeP certifikat na najvišoj razini. STeP ("Sustainable Textile Production") je Oeko-Tex® sustav certificiranja koji jasno i transparentno dokumentira cijeli lanac vrijednosti tekstila u njegovim naporima u odnosu na ekološki prihvatljive proizvodne procese, društveno odgovorne uvjete rada i održivost.

Značajke kvalitete i certifikati

EN 14058EN ISO 20471


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi