Signalna jakna uni

iz Planam   |   više Signalna zaštitna odjeća

Ispis
Signalna jakna visoke vidljivosti s reflektirajućim trakama i puno praktičnih džepova s kragnom.
Prednosti / Izvedba
  • dva bočna džepa
  • prsni džep s preklopom i gumbom na lijevoj strani
  • džep za mobitel s desne strane
  • pretinac za olovke s desne strane
  • unutarnji džep s desne strane
  • skriveni gumb

Primjena / bilješke
  • certificirani prijenosni amblem za logo vaše tvrtke
    – nema specifikacija, dopušteni su svi proizvođači logotipa
  • Logo Vaše tvrtke: max. 3700 cm²

Materijal
  • 85% poliester, 15% pamuk
    gramaža cca. 290 g/m²
  • 3M™ Scotchlite reflektirajuća traka

Upute za korištenje
f#4C9

Održivost

Oeko-Tex® Standard 100


Značajke kvalitete i certifikati

EN ISO 20471UV standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik