Menu

Signalna kišna jakna Monoray

iz Sioen   |   više Signalna zaštitna odjeća

Ispis
Signalna kišna jakna visoke vidljivosti s fiksnom kapuljačom i ventilacijom ispod ruke.
Prednosti / Izvedba
  • stezanje rukava
  • patent zatvarač i dugmad
  • dva džepa
  • tapecirani šavovi
  • čvrsta mrežasta podstava

Primjena / bilješke
  • certificirani prijenosni amblem za logo vaše tvrtke
    – nema specifikacija, dopušteni su svi proizvođači logotipa
  • Logo Vaše tvrtke: max. 3925 cm²

Materijal
  • SIOPOR® Light (100% PES s PU premazom)
    gramaža 155 g/m²

Upute za korištenje
l # 9 1 C

Održivost

Jednostavno održivijeSTeP - Održiva tekstilna proizvodnja

Sioen je bio prvi proizvođač OZO koji je dobio STeP certifikat na najvišoj razini. STeP ("Sustainable Textile Production") je Oeko-Tex® sustav certificiranja koji jasno i transparentno dokumentira cijeli lanac vrijednosti tekstila u njegovim naporima u odnosu na ekološki prihvatljive proizvodne procese, društveno odgovorne uvjete rada i održivost.

Značajke kvalitete i certifikati

EN 343EN ISO 20471


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi