Menu

Signalna kišna jakna Kassel

iz Sioen   |   više Signalna zaštitna odjeća

Ispis
Lagana i udobna kišna jakna s kapuljačom koja se može ukloniti i reflektirajućim trakama na torzu i nadlaktici za veću vidljivost.
Prednosti / Izvedba
  • stojeća kragna s uklonjivom kapuljačom
  • prednji patentni zatvarač s preklopnim gumbom
  • dva umetnuta džepa s preklopima
  • rukavi od Raglana
  • suženje rukava pomoću gumbova
  • ventilacija leđa
  • oluk za kišu
  • duljina leđa cca 88 cm

Primjena / bilješke
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 6177 cm²

Materijal
  • Flexothane® Essential, hladno mekan, lagan i elastičan, 100% poliester s PU premazom
    gramaža 170 g / m²

Upute za korištenje
l # 9 4 K

Održivost

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion

Sioen je bio prvi proizvođač OZO koji je dobio STeP certifikat na najvišoj razini. STeP ("Sustainable Textile Production") je Oeko-Tex® sustav certificiranja koji jasno i transparentno dokumentira cijeli lanac vrijednosti tekstila u njegovim naporima u odnosu na ekološki prihvatljive proizvodne procese, društveno odgovorne uvjete rada i održivost.

Značajke kvalitete i certifikati

EN 343EN ISO 20471


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi