Menu

Signlane kišne treger hlače Amberg

iz Sioen   |   više Signalna zaštitna odjeća

Ispis
Elastične sužavajuće nogavice s PVC  dugmad i kopčom.
Primjena / bilješke
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 6075 cm²

Materijal
  • Flexothane Essential, mekano pri hladnoći, posebno lagano, vrlo elastično,
    poliester tkanina presvučena PU
    gramaža 170 g/m²

Upute za korištenje
l#94K

Održivost

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion

Sioen je bio prvi proizvođač OZO koji je dobio STeP certifikat na najvišoj razini. STeP ("Sustainable Textile Production") je Oeko-Tex® sustav certificiranja koji jasno i transparentno dokumentira cijeli lanac vrijednosti tekstila u njegovim naporima u odnosu na ekološki prihvatljive proizvodne procese, društveno odgovorne uvjete rada i održivost.

Značajke kvalitete i certifikati

EN 343EN ISO 20471


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi