Menu

Signalna zaštitna odjeća iz Planam

Filtrirajte proizvode u Signalna zaštitna odjeća iz Planam
Proizvođač: Planam Poništiti sve
Prikazuj 1-3 od 3 stavke.
u Signalna zaštitna odjeća iz Planam
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Signalna jakna uni | Signalna zaštitna odjeća
pregledan
Kupljeno
Signalna jakna uni

Planam | Signalna zaštitna odjeća

Signalna jakna visoke vidljivosti s reflektirajućim trakama i puno praktičnih džepova s kragnom.

Signalne treger hlače uni | Signalna zaštitna odjeća
pregledan
Kupljeno
Signalne treger hlače uni

Planam | Signalna zaštitna odjeća

Vodootporne, podstavljenesignalne treger hlače s mnogim praktičnim džepovima i podignutim leđima.

Signalna pilotska jakna Comfort | Signalna zaštitna odjeća
pregledan
Kupljeno
Signalna pilotska jakna Comfort

Planam | Signalna zaštitna odjeća

Prozračna signalna jakna s uklonjivom podstavom od umjetnog krzna i uklonjivim rukavima. Kapuljača se može spremiti u kragnu.

Prikazuj 1-3 od 3 stavke.

Često postavljana pitanja

Sigurnost kroz odjeću visoke vidljivosti

Dostupna je svjetleća ili reflektirajuća upozoravajuća zaštitna odjeća kako bi se radnici na gradilištima mogli jasno vidjeti u svakom trenutku i posvuda. To bi trebalo minimizirati opasnosti kao što su cestovni promet, poljoprivreda, građevinarstvo ili održavanje. Zbog vaše sigurnosti, Haberkorn stoga nudi samo odjeću visoke vidljivosti od testiranih i certificiranih materijala koji su u skladu s europskim standardom EN 20471.

Ukratko
    Signalna zaštitna odjeća
    Svjetleća i reflektirajuća odjeća visoke vidljivosti nudi dodatnu sigurnost na gradilištima.

    Signalna zaštitna odjeća i njezini zahtjevi prema OZO

    EN ISO 20471 jamči sigurnost prema međunarodnim standardima. Ovaj novi standard za signalnu odjeću objavljen je u listopadu 2013., zamjenjujući prethodno važeći europski standard EN 471.

    Odjeća visoke vidljivosti

    Prema ovoj normi, signalna odjeća uvijek mora biti uočljivo prepoznatljiva u različitim uvjetima vidljivosti i pri umjetnom svjetlu. To se prvenstveno postiže korištenjem odgovarajućih reflektirajućih materijala, boja pozadine i minimalnih površina te specifičnim rasporedom upozoravajućih zaštitnih elemenata poput reflektirajućih traka.

    Kako bi se ispunio zahtjev za minimalnom količinom fluorescentnog materijala, također je moguće da klasa zaštite varira ovisno o veličinama odjeće: majica visoke vidljivosti veličine S može imati klasu visoke vidljivosti 2, dok ista veličina košulje M već pripada klasi visoke vidljivosti 3 . Iz tog razloga, potrebno je paziti pri pričvršćivanju logotipa.

    Standard ISO 20471 također propisuje da se signalna odjeća mora provjeriti nakon pranja. Norma i s njom povezana zaštita na radu su ispunjeni samo ako je zajamčeno da nakon pranja postoji isti zaštitni učinak upozorenja kao i prije pranja.

    Haberkorn ima odjeću visoke vidljivosti za sve zahtjeve različitih radnih mjesta, temperaturnih raspona i vremenskih uvjeta. Odjeća visoke vidljivosti nudi se u različitim bojama, ali najčešće boje upozorenja su žuta, narančasta i crvena.

    U Haberkornu nudimo certificiranu odjeću visoke vidljivosti vrhunskih proizvođača kao što su FRISTADS® Workwear, Planam Arbeitsschutz, KÜBLER Workwear, Sioen i Cofra®.


    Sigurnosni standardi i klase za signalnu odjeću

    Odjeća signalizira prisutnost nositelja čak i u uvjetima lošeg osvjetljenja i tako nositelju nudi visok stupanj sigurnosti čak i u opasnim situacijama.

    Potrebna uočljivost i vidljivost u svim vremenskim i svjetlosnim uvjetima postiže se fluorescentnim pozadinskim materijalom i reflektirajućim trakama. Ovisno o potrebnim minimalnim površinama i kombinaciji ova dva materijala, definirane su klase zaštite od 1 do 3.

    Odjeća visoke vidljivosti
    Čak i u lošim vremenskim uvjetima, odjeća signalizira prisutnost onoga tko je nosi.

    Zaštitne klase pokazuju koji se zaštitni zahtjevi postavljaju na radnu odjeću. Za signalnu odjeću primjenjuju se sljedeće klase zaštite:

    • Klasa 1
      Odobreno za ceste gdje su dopuštene brzine do 30 km/h

    • Klasa 2
      Odobreno za ceste gdje su dopuštene brzine do 60 km/h, uz dovoljnu vidljivost i malo prometno opterećenje

    • Klasa 3
      Odobreno za ceste gdje je dopuštena brzina do 60 km/h, u uvjetima slabe vidljivosti i gustog prometa; Ovdje je obavezan barem pokriveni torzo i gornji dio dugih rukava ili duge hlače s reflektirajućim trakama

    Materijal

    Zahtjevi
    zaštitne klase 1

    Zahtjevi
    zaštitne klase 2

    Zahtjevi
    zaštitne klase 3

    fluorescentni pozadinski materijal

    Min. 0,14 m²

    Mind. 0,5 m²

    Min. 0,8 m²

    retroreflektirajući materijal

    Min. 0,1 m²

    Min. 0,13 m²

    Min. 0,2 m²

    Duljina reflektora s trakama širine najmanje 5 cm

    Min. 2 M

    Min. 2,6 M

    Min. 4 M

    Pažnja!

    Iako je standard EN ISO 20471 podijeljen u tri klase zaštite, klasa zaštite 1 u Austriji i Njemačkoj nije dopuštena za profesionalni sektor. Stoga se u profesionalnom kontekstu ne preporučuje kupnja signalne odjeće sa zaštitnom klasom 1.


    Signalna odjeća za zimu

    Jamčimo sigurnost i maksimalnu udobnost nošenja u svim vremenskim uvjetima. Ako je ključno da budete jasno vidljivi na poslu tijekom hladne sezone, naša zimska signalna odjeća osigurava maksimalnu sigurnost. Kako bi vas u isto vrijeme zagrijali, postoji posebna zaštita za zimu, s toplom unutarnjom podstavom i vodoodbojnim vanjskim materijalom koji vas štiti od hladnoće i vlage.

    Najsuvremenija tehnologija materijala i optimalno pristajanje osiguravaju udobnost nošenja i slobodu kretanja, tako da možete raditi sigurno i učinkovito u svim uvjetima. Bilo da su signalne jakne od flisa, softshell jakne ili signalne jakne otporne na vremenske uvjete i duge hlače: svi su modeli naravno certificirani za profesionalnu uporabu u skladu s europskim standardima.

    Zimska odjeća visoke vidljivosti ​
    Vodoodbojni vanjski materijal i topla unutarnja podstava štite od vlage i hladnoće. ​

    Signalna odjeća za ljeto

    Čak i ljeti može biti bitno nositi odgovarajuću reflektirajuću odjeću. Jer ako želiš biti viđen, moraš se istaknuti. Ovo se posebno odnosi na one ljude koji se moraju osloniti na besprijekornu sigurnost u svom poslu, kao što je usluga/transport, građevinarstvo ili izgradnja cesta.

    Nudimo vam kratke hlače visoke vidljivosti, majice visoke vidljivosti i prsluke visoke vidljivosti izrađene od fluorescentne tkanine lake za održavanje s posebnim kontrastnim i reflektirajućim umetcima. To vas čini vidljivima bez žrtvovanja udobnosti hlađenja.

    Ljetna odjeća visoke vidljivosti
    Reflektirajuće majice također nude bolju vidljivost ljeti. ​

    Preporuke za kupnju i njegu signalne odjeće

    Prilikom odabira prave odjeće visoke vidljivosti, primarno razmatranje mora biti opasna situacija. Osim toga, preporuke se također mogu dati za određene profesionalne skupine.

    Usluge/prijevoz

    Ne trebate najvišu klasu zaštite, ali svejedno morate osigurati dobru vidljivost. Nosite duge hlače i kombinirajte ih s jaknom ili košuljom iz naše ponude signalne odjeće.

    Visokogradnja

    Posebno je važno biti jasno vidljiv na velikim gradilištima. Mnogi obrtnici stoga nose signalnu odjeću.

    Cestogradnja/niskogradnja

    Dobra i vidljiva odjeća neophodna je na i u blizini cesta, željezničkih pruga i drugih mjesta s velikim prometom. Odjeća mora ispunjavati stroge propise kako bi se osigurala najviša klasa 3 zaštite. Obavezno odaberite kompletan set koji se sastoji od dugih hlača, jakne visoke vidljivosti i po potrebi košulje visoke vidljivosti ispod.

    Evo nekoliko savjeta o tome što uzeti u obzir pri kupnji signalne odjeće u smislu zaštite na radu:

    • Signalna zaštitna odjeća mora biti testirana prema međunarodnoj normi EN ISO 20471. Svi proizvodi koji se nude u Haberkorn online trgovini zadovoljavaju ovaj standard. Naći ćete identifikaciju za to na odgovarajućoj stranici s pojedinostima o proizvodu.

    • U slučaju promjene zahtjeva ili područja primjene, kao i nejasnih uvjeta opasnosti, preporučujemo nošenje visoko vidljive odjeće zaštitne klase 3 kako bi se optimalno zaštitili svi uključeni.

    • Kod malih veličina odjeće često je nužno kombinirati jakne visoke vidljivosti i hlače visoke vidljivosti kako bi se zadovoljila zaštitna klasa 3. Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte našeg savjetnika za korisnike ovdje.

    • Birajte proizvode odgovarajuće veličine jer se odjeća visoke vidljivosti općenito ne smije skraćivati ​​jer se inače ne može postići preporučeni standard.

    • Ispisi i vez mogu utjecati na certifikaciju. Stoga neka vas naše stručno osoblje posavjetuje ako želite prilagoditi svoju signalnu odjeću.

    • Otvorene jakne visoke vidljivosti smanjuju sigurnost. Stoga svakako nosite odjeću primjerenu temperaturi i po potrebi ispod otvorene jakne obucite vidljivu majicu kratkih rukava.

    • Održavajte signalnu odjeću prema uputama za njegu kako biste osigurali da zaštita ostane nakon pranja.