Menu

Signalna jakna HI-VIS 4026 PLU

iz Fristads   |   više Signalna zaštitna odjeća

Ispis
Signalna jakna otporna na prljavštine, ulja i vodu s mnogim praktičnim džepovima.
Prednosti / Izvedba
  • skriveni patentni zatvarač do kragne
  • tri prsna džepa - dva s patentnim zatvaračima, a drugi ekstra prostran s preklopom, D-prsten, nosač osobne iskaznice i olovki
  • džep za mobitel (iznutra) s čičkom
  • unutarnji džep, podesivi struk i rukavi
  • produženi dio leđa, reflektirajuće pruge preko ramena
  • pogodno za industrijsko pranje u skladu s ISO 15797

Primjena / bilješke
  • veličina XS odgovara EN ISO 20471 klasa 2

Materijal
  • 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža 300 g/m²
  • fluorescentni materijal 80% poliester, 20% pamuk

Upute za korištenje
w#62C
Certifikati

EN ISO 20471EN ISO 20471Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100Fair Wear


Obrazloženje Održivost
Osim funkcionalnosti, visoke razine zaštite, izdržljivosti i najnovijih tehnologija, sestrinske marke Fristads® i Kansas® zalažu se za održivost. Suradnja grupe - s proizvodnim pogonima širom svijeta, tisućama zaposlenika i milijunima kupaca - sa Zakladom Fair Wear jasan je znak. Ovo opredjeljenje održivo poboljšava uvjete rada u bezbrojnim tvornicama diljem svijeta.