Menu

Kombinezon BW 290

iz Planam   |   više Radni kombinezoni

Ispis
Udobni kombinezon s ovratnikom i dva bočna otvora.
Prednosti / Izvedba
  • dvosmjerni patentni zatvarač oko 70 cm
  • dva džepa na prsima, dva bočna džepa
  • džep za metar, dva stražnja džepa
  • manžšete, podesiva elastična traka straga
  • podesiva širina nogavica
  • podesive manžete

Primjena / bilješke
  • nema UV zaštitu za bijelu odjeću

Materijal
  • 100% pamuk
    gramaža 290 g/m²

Upute za korištenje
h#2C9bunt
j#2C9weiß
Certifikati

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi