Menu

Prsluk Icon Two 5312 Luxe

iz Fristads   |   više Radne veste

Ispis
Radni prsluk s laganom termičkom podstavom, također nosiv u hladnijim godišnjim dobima.
Prednosti / Izvedba
  • trostruki šavovi, kontrastni šavovi
  • skriveni patent zatvarač do kragne
  • Stepp podstava
  • reflektirajuće trake u bočnim šavovima
  • dva džepa na prsima s preklopom i unutarnjim džepom
  • dijagonalno krojeni prednji dio s dva bočna džepa integriranim u šavove
  • džep za mobitel s patentnim zatvaračem
  • unutarnji džep

Materijal
  • 65% poliester, 35% pamuk (Luxe kvaliteta)
    gramaža cca 295 g/m²
  • termalno prekrivena obloga od 100% poliestera
    gramaže cca 177 g/m²

Upute za korištenje
f#91C
Certifikati

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Obrazloženje Održivost
Osim funkcionalnosti, visoke razine zaštite, izdržljivosti i najnovijih tehnologija, sestrinske marke Fristads® i Kansas® zalažu se za održivost. Suradnja grupe - s proizvodnim pogonima širom svijeta, tisućama zaposlenika i milijunima kupaca - sa Zakladom Fair Wear jasan je znak. Ovo opredjeljenje održivo poboljšava uvjete rada u bezbrojnim tvornicama diljem svijeta.

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi