Menu

Prsluk Visline

iz Planam   |   više Radne veste

Ispis
Prsluk u trobojnom izgledu visoke izdržljivosti.
Prednosti / Izvedba
  • dva bočna džepa
  • dva prsna džepa s preklopom i čičkom
  • elastični pojas
  • skriveni prednji patentni zatvarač, nabori na leđima

Materijal
  • glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža oko 285 g/m²
  • kontrastna boja: 85% poliester, 15% pamuk
    gramaža cca 290 g/m²

Upute za korištenje
h#2C6
Certifikati

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi