Menu

Prsluk Highline

iz Planam   |   više Radne veste

Ispis
Izdržljivi prsluk sa skrivenim prednjim patentnim zatvaračem i elastičnom trakom u pojasu.
Prednosti / Izvedba
  • dva bočna džepa
  • dva džepa na prsima s preklopom i čičkom
  • kragna, nabori na leđima

Materijal
  • Glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    Gramaža 285 g / m²
  • Kontrastna boja: 65% poliester, 35% pamuk (platnena tkanina)
    Gramaža 320 g / m²

Upute za korištenje
h # 6 3 C

Održivost

Oeko-Tex® Standard 100


Značajke kvalitete i certifikati

UV standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi