Muška radna kuta Icon Two 3002 P154

iz Fristads   |   više Radne kute

Ispis
Izdržljiv radna kuta sa skrivenim dugmima i stražnjim remenom.
Prednosti / Izvedba
  • trostruki šavovi, kontrastni šavovi
  • gumb za podešavanje, podesivi stražnji remen
  • unutarnji džep
  • dva džepa na prsima, jedan s preklopom
  • džep za telefona na čičak
  • industrijsko rublje pogodno u skladu s ISO 15797

Materijal
  • 65% poliester, 35% pamuk (Luxe kvaliteta)
    gramaža cca 245 g/m²

Upute za korištenje
j#72CG

Održivost

Jednostavno održivijeOeko-Tex® Standard 100

Osim funkcionalnosti, visoke razine zaštite, izdržljivosti i najnovijih tehnologija, sestrinske marke Fristads® i Kansas® zalažu se za održivost. Suradnja grupe, s proizvodnim pogonima širom svijeta, tisućama zaposlenika i milijunima kupaca, sa zakladom Fair Wear Foundation jasan je znak. Ovo opredjeljenje održivo poboljšava uvjete rada u bezbrojnim tvornicama diljem svijeta.