Radna jakna Highline

iz Planam   |   više Radne jakne

Ispis
Izdržljiva jakna s mnogim praktičnim džepovima.
Prednosti / Izvedba
  • dva pričvršćena bočna džepa, dva džepa na prsima s preklopima i zatvaračima na čičak
  • obojene aplikacije na desnom džepu na prsima
  • džep na rukavu na lijevom rukavu
  • manžte podesive s čičak trakom
  • skriveni patentni zatvarač sprijeda
  • nabori na leđima, elastičan pojas

Materijal
  • glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža 285 g/m²
  • kontrastna boja: 65% poliester, 35% pamuk (Canvas® tkanina)
    gramaža 320 g/m²

Upute za korištenje
h#63G

Održivost

Oeko-Tex® Standard 100


Značajke kvalitete i certifikati

UV standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik