Menu

Radne hlače Icon Two 2019 Luxe

iz Fristads   |   više Radne hlače

Ispis
Izdržljive radne hlače "Luxe kvaliteti" s modernim krojem "niskog struka" i suptilnim reflektirajućim trakama na prednjoj i stražnjoj strani koljena za dobru vidljivost.
Prednosti / Izvedba
  • trostruki šavovi, kontrastni šavovi
  • napola visoki struk
  • dijagonalno izrezano područje koljena
  • reflektirajuće trake ispod džepova na koljenima i preko manžeta
  • džepovi za koljena integrirani u šavove s jastučićima za koljena podesivim po visini
  • džep za mobitel sa zatvaračem i džepom za olovku
  • CORDURA® ojačani džepovi za metar
  • dva stražnja džepa s naborima - jedan s preklopom
  • petlja za čekić
  • testirano i odobreno u skladu s EN 14404
    (u kombinaciji s jastučićima za koljeno br.G04345)
  • pogodne za industrijsko pranje u skladu s ISO 15797

Materijal
  • 65% poliester, 35% pamuk (Luxe kvaliteta)
    gramaža cca 295 g/m²

Upute za korištenje
j#72C

Održivost

Jednostavno održivijeOeko-Tex® Standard 100Poštena odjeća

Osim funkcionalnosti, visoke razine zaštite, izdržljivosti i najnovijih tehnologija, sestrinske marke Fristads® i Kansas® zalažu se za održivost. Suradnja grupe, s proizvodnim pogonima širom svijeta, tisućama zaposlenika i milijunima kupaca, sa zakladom Fair Wear Foundation jasan je znak. Ovo opredjeljenje održivo poboljšava uvjete rada u bezbrojnim tvornicama diljem svijeta.

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi