Menu

Radne hlače Visline

iz Planam   |   više Radne hlače

Ispis
Hlače u trobojnom izgledu visoke izdržljivosti.
Prednosti / Izvedba
  • dva umetnuta džepa, dvostruki džep za metar
  • torbe za jastuke za koljena
  • lijevi bedreni džep s preklopom i čičkom, džep za mobitel
  • elastični pojas, dva stražnja džepa s preklopima
  • petlje za čekić
  • patentni zatvarač

Primjena / bilješke
  • Korištenjem jastučića za koljena (TN 655488) ovaj artikl certificiran je u skladu s EN 14404 Tip 2, razina 1.

Materijal
  • glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža cca 285 g/m²
  • kontrastna boja: 85% poliester, 15% pamuk
    gramaža cca 290 g/m²

Upute za korištenje
h#2C6
Certifikati

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi