Menu

Radne hlače Highline

iz Planam   |   više Radne hlače

Ispis
Izdržljive radne hlače s mnogim praktičnim džepovima i elastičnom trakom u pojasu.
Prednosti / Izvedba
  • dva umetnuta džepa, džepovi za jastuke u koljenima
  • otvori za džepove i preklopi
  • dvostruki džep za metar, lijevi bedreni džep s preklopom i čičkom
  • petlja za čekić
  • džep za mobitel, dva stražnja džepa s preklopima
  • okrugli pojas s petljama, patentni zatvarač

Primjena / bilješke
  • korištenjem jastučića za koljena (br. art. 655488) ovaj je artikl certificiran u skladu s EN 14404 Tip 2, razina 1.

Materijal
  • glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža 285 g/m²
  • kontrastna boja: 65% poliester, 35% pamuk (Canvas® tkanina)
    gramaža 320 g/m²

Upute za korištenje
h#3C6

Održivost

Oeko-Tex® Standard 100


Značajke kvalitete i certifikati

UV standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi