Menu

Treger hlače Icon Two 1009 Luxe

iz Fristads   |   više Radne hlače na tregere

Ispis
Izdržljive radne hlače u "Luxe kvaliteti", s elastičnim naramenicama i mnogim detaljima.
Prednosti / Izvedba
  • trostruki šavovi, kontrastni šavovi
  • dijagonalno odsječena leđa
  • elastične naramenice, podesivi struk
  • bočni otvor za unutarnje hlače
  • dijagonalno izrezano područje koljena
  • reflektirajuće trake ispod džepova na koljenima i preko manžeta
  • džepovi za koljena integrirani u šavove za jastučiće za koljena podesive po visini
  • džep s preklopom i unutarnji džep s patentnim zatvaračem
  • džep za noge, džep za mobitel s čičkom, džep za olovku
  • CORDURA® ojačana dva džepa za mjerni alat
  • dva bočna džepa
  • dva stražnja džepa s ispruženim naborima - jedan s preklopom
  • petlja za čekić
  • testirano i odobreno u skladu s EN 14404
    (u kombinaciji s jastučićima za koljeno br.G04345)
  • pogodne za industrijsko pranje u skladu s ISO 15797

Materijal
  • 65% poliester, 35% pamuk (Luxe kvaliteta)
    gramaža cca 295 g/m²

Upute za korištenje
j#72C

Održivost

Jednostavno održivijePoštena odjeća

Osim funkcionalnosti, visoke razine zaštite, izdržljivosti i najnovijih tehnologija, sestrinske marke Fristads® i Kansas® zalažu se za održivost. Suradnja grupe, s proizvodnim pogonima širom svijeta, tisućama zaposlenika i milijunima kupaca, sa zakladom Fair Wear Foundation jasan je znak. Ovo opredjeljenje održivo poboljšava uvjete rada u bezbrojnim tvornicama diljem svijeta.

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi