Menu

Treger hlače Visline

iz Planam   |   više Radne hlače na tregere

Ispis
Treger hlače u trobojnom izgledu visoke izdržljivosti.
Prednosti / Izvedba
  • dva umetnuta džepa, džepovi za jastuke u koljenima s obojenim aplikacijama
  • dvostruki džep za metar, lijevi bedreni s preklopom i čičkom
  • džep za mobitel, džep sa zatvaračem i čičkom
  • elastična traka u pojasu
  • dva stražnja džepa s preklopima podešavanje struka sa skrivenim gumbom
  • patent zatvarač, visoka leđa s poprečnim naramenicama
  • naramenice s elastičnim gumenim umetkom, sigurnosne kopče na naramenicama
  • otvori za džepove s preklopima

Materijal
  • glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža oko 285 g/m²
  • kontrastna boja: 85% poliester, 15% pamuk
    gramaža 290 g/m²

Upute za korištenje
h#2C6

Održivost

Öko-Tex® Standard 100


Značajke kvalitete i certifikati

UV-Standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi