Menu

Treger hlače Highline

iz Planam   |   više Radne hlače na tregere

Ispis
Izdržljive hlače na tregere s podesivim strukom i elastičnom trakom u struku.
Prednosti / Izvedba
  • dva umetnuta džepa, džepovi za jastuke u koljenima s obojenim aplikacijama
  • otvori i preklopi džepova u kontrastnim bojama, džep za mobitel
  • dvostruki džep za metar, lijevi džep za bedro s preklopom i čičkom
  • džep s preklopom, čičak trakom i aplikacijama u boji
  • dva stražnja džepa s preklopima, podešavanje struka sa skrivenim gumbom
  • patentni zatvarač, visoka leđa s poprečnim naramenicama
  • naramenice s elastičnim gumenim umetkom i sigurnosnim kopčama

Materijal
  • glavna boja: 65% poliester, 35% pamuk
    gramaža 285 g/m²
  • kontrastna boja: 65% poliester, 35% pamuk (Canvas® tkanina)
    gramaža 320 g/m²

Upute za korištenje
h # 6 3 C

Održivost

Oeko-Tex® Standard 100


Značajke kvalitete i certifikati

UV standard 801 UPF80+


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi